Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 103-136 mikrometer 1-2 tommer 0.0001 tommer friksjon | AD6XMN 4CGC6

MITUTOYO 103-136 mikrometer 1-2 tomme 0.0001 tomme friksjon

På lager
Vare: AD6XMN Modell: 103-136Kryssreferanse: 4CGC6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor mikrometer
AmboltFlate
Område1 til 2 "
oppløsning0.0001 "
SpindelFlate
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAmboltOmrådeoppløsningFingerbølPris
MITUTOYO 293-130 Utvendig mikrometer 0-1 | AC6VAY 36J708 293-130Flat karbid tippet0-1"/0-25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm-26 991 NOK
MITUTOYO 101-113CERT utvendig mikrometer 0-1 skralle Nist Case | AC6VBH 36J717 101-113certKonisk0 til 1 "0.0001 "Ratchet2 797 NOK
MITUTOYO 101-114 mikrometer 1-2 tommer 0.0001 tommer skralle | AD6XMK 4CGA4 101-114Flate1 til 2 "0.0001 "Ratchet2 299 NOK
MITUTOYO 103-177 mikrometer 0-1 tomme 0.001 tomme emalje | AD6XMM 4CGC4 103-177Flate0 til 1 "0.001 "Ratchet1 807 NOK
MITUTOYO 103-180 mikrometer 3-4 tommer 0.001 tommer skralle | AD6XMP 4CGC7 103-180Flate3 til 4 "0.001 "Ratchet2 398 NOK
MITUTOYO 103-221 Mikrometer 6-7 Inch 0.0001 In | AD6XMQ 4CGC8 103-221Flate6 til 7 "0.0001 "Ratchet3 323 NOK
MITUTOYO 103-135 mikrometer 0-1 tomme 0.0001 Friksjon | AE3CCV 5C677 103-135Hårdmetall, flat0 til 1 "0.0001 "Friksjon1 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 103-136 mikrometer 1-2 tomme 0.0001 tomme friksjon
2 025 NOK / enhet