Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 395-251-30 Digimatic Tube Mic 0-25 mm Ip-65 | CV2TVZ 39X364

MITUTOYO 395-251-30 Digimatic Tube Mic 0-25 mm Ip-65

På lager
Vare: CV2TVZ Modell: 395-251-30Kryssreferanse: 39X364

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
6 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmikrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MITUTOYO 122-151-10 Mekanisk Bladmikrometer, Mekanisk til tomme-område | CV2TUE 785TH6 122-151-10Bladmikrometer5 018 NOK
MITUTOYO 193-112 siffermikrometer | CV2TUF 39X301 193-112Siffermikrometer3 417 NOK
MITUTOYO 331-351-30 digitalt splinemikrometer, digitalt, 0 tommer til 1 tommer/0 til 25.4 mm rekkevidde | CV2TUJ 54GE72 331-351-30mikrometer7 877 NOK
MITUTOYO 123-126 Disc Mic, 1-2/.001 tommers størrelse | CV2TUT 39X075 123-126mikrometer4 229 NOK
MITUTOYO 510-132 skive som viser mikrometer, mekanisk, 0-tommers til 1-tommers rekkevidde | CV2TUU 392N54 510-132Indikerer mikrometer14 239 NOK
MITUTOYO 146-232 Digital Groove Micrometer, Mechanical, Inch | CV2TUX 45MY05 146-232mikrometer6 475 NOK
MITUTOYO 326-351-30 Digital skruegjengemikrometer, digital, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde | CV2TVE 54GE71 326-351-30mikrometer10 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 395-251-30 Digimatic Tube Mic 0-25 mm Ip-65
6 864 NOK / enhet