Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 293-676 hurtigmikrometer 0-1.2 tommer 0.00005 tommer | AD6XNW 4CGG4

MITUTOYO 293-676 hurtigmikrometer 0-1.2 tommer 0.00005 tommer

På lager
Vare: AD6XNW Modell: 293-676Kryssreferanse: 4CGG4
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
9 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask digital mikrometer
AmboltFlate
Område0 til 1"/0 til 30 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgangJa
SpindelFlate
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 293-676 hurtigmikrometer 0-1.2 tommer 0.00005 tommer
9 712 NOK / enhet