MARATHON MOTORS Metriske trefasemotorer

Motorer med høy ytelse med støpejern / aluminiumskonstruksjon, stålviftebeskyttelse og støynivåvifter. Beregnet for bruk i utstyr (som transportbånd, pumper og kompressorer) som krever IEC-dimensjoner og elektriske standarder

filtre

MARATHON MOTORS -

Globetrotter IEC Rammemotorer, B3-montering, stiv sokkel

StilModellHzMonteringKabinettkWMonteringOrienteringRPMSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A132STFC652750/60--5.60--180033mm16 963NOK
B090LT17FH632650/60-Helt lukket viftekjølt1.49Base---8 908NOK
A100LTFC653750/60--2.98--180024mm11 130NOK
C071T17FH532760F3TEFC0.37RigidHorisontal1800-4 523NOK
D090LT34FH630160F3TEFC2.24RigidHorisontal3600-10 070NOK
E090LT34FH630260F1 KUNIP552.24B3Horisontal3600-6 974NOK
F080T17FH532660F3TEFC0.56RigidHorisontal1800-4 737NOK
G063T34FH530260NANTEFC0.25B3NAN3600-4 937NOK
H063T17FH532660F3TEFC0.18B3Horisontal1800-4 028NOK
I100LTFC657760F3TEFC1.49RigidHorisontal1200-14 001NOK
F071T34FH530460F3TEFC0.56RigidHorisontal3600-10 414NOK
J132STFC650360F3TEFC5.6RigidHorisontal3600-15 903NOK
F071T34FH530360F3IP550.37B3Horisontal3600-3 780NOK
MARATHON MOTORS -

Metriske motorer

StilModellNominell effektivitetFrameRammematerialeTotal lengdeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A080T17FH1551485.5%80DAluminum302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A6 164NOK
BTCA1P13AE211GAA00987.5%100LCast Iron398 mm28mm60 mm230 / 460V AC4.4 / 2.2A10 632NOK
BTCA0031AE211GAA00988.5%100LCast Iron398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A9 647NOK
CTCA0041AE211GAA00989.5%112MCast Iron399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A14 165NOK
DTCA0033AE211GAA00989.5%132SCast Iron465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A20 463NOK
ETCA0032AE211GAA00989.5%100LCast Iron398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A10 473NOK
FTCA0041AP211GAA00989.5%112MCast Iron399 mm28mm60 mm575V AC5A12 197NOK
DTCA7P51AE211GAA00990.2%132SCast Iron465 mm38mm80 mm230 / 460V AC23.8 / 11.9A16 331NOK
GTCA7P51AP211GAA00990.2%132SCast Iron465 mm38mm80 mm575V AC9.5A23 668NOK
DTCA0043AE211GAA00991%132MCast Iron503 mm38mm80 mm230 / 460V AC16.2 / 8.1A18 763NOK
HTCA0042AE211GAA00991.7%112MCast Iron399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A12 725NOK
ITCA7P52AE211GAA00991.7%132MCast Iron503 mm38mm80 mm230 / 460V AC25.4 / 12.7A18 257NOK
JTCA7P52AP211GAA00991.7%132MCast Iron503 mm38mm80 mm575V AC10.2A20 494NOK
KTCA0042AP211GAA00991.7%112MCast Iron399 mm28mm60 mm575V AC5.5A12 691NOK
MARATHON MOTORS -

Globetrotter IEC Rammemotorer, Flens/Basismontering, B3/B14

StilModellFrameForsterker med full belastningHPHzkWRPMPris (eks. mva)
A063T17FH5402631.0/0.51/4600.1818004 277NOK
B071T17FH5408711.8/0.91/2600.3718005 357NOK
C090LT34FH642090L7.2/3.63602.24360010 047NOK
D090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-8 876NOK
MARATHON MOTORS -

Globetrotter IEC Rammemotorer, Flens/Basismontering, B3/B5 FF

StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWRPMPris (eks. mva)
A071T17FH5508711.8/0.91/20.3718004 963NOK
B090LT17FH651990L5.4/2.721.4918009 776NOK
C090LT34FH652090L7.2/3.632.24360010 820NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?