MARATHON MOTORS 132STFC6527 R428A IEC Frame AC Motor | AJ2PBG R428A

MARATHON MOTORS 132STFC6527 R428A IEC-ramme AC-motor

På lager
Vare: AJ2PBG Modell: 132STFC6527Kryssref.: R428A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Effektivitet91.70%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse132S
Forsterker med full belastning7.8
Hz50/60
IP Rating55
kW5.60
MonteringstypeStiv / B3
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.33mm
Standarder og godkjenningerUL
Spenning575-480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringKabinettkWMonteringOrienteringRPMSkaft Dia.Pris
MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk Motor 230/460v Kule 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Helt lukket viftekjølt1.49Base---8 908 NOK
MARATHON MOTORER 090LT34FH6302 R421A metrisk motor | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260F1 KUNIP552.24B3Horisontal3600-6 974 NOK
MARATHON MOTORER 132STFC6503 R427A metrisk motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6RigidHorisontal3600-15 903 NOK
MARATHON MOTORER 080T17FH5326 R310 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56RigidHorisontal1800-4 737 NOK
MARATHON MOTORER 063T17FH5326 R301 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Horisontal1800-4 028 NOK
MARATHON MOTORER 071T17FH5327 R307 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37RigidHorisontal1800-4 523 NOK
MARATHON MOTORER 090LT34FH6301 R321A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24RigidHorisontal3600-10 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 132STFC6527 R428A IEC-ramme AC-motor
16 963 NOK / enhet