MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk Motor 230/460v Kule 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk motor 230 / 460v kule 60/50 Hz

På lager
Vare: AB7YQQ Modell: 090LT17FH6326Kryssref.: 24ME33 / R319A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame90L
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning5.4/2.7
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringBase
RPM på typeskilt1745
Nominell effektivitet87.5%
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelsenone
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.035
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.16
Skipets bredde (cm)36.35
HS kode8501524000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Marathon 090LT17FH6326 metrisk rammemotor konverterer vekselstrøm til dreiemoment. Den er ideell for å drive mekaniske laster i pumper, kompressorer, transportører, vifter, materialhåndteringsutstyr og maskinverktøy. Dette dreiemomentet er måling av vridnings- eller rotasjonskraft.

Egenskaper:

  • Marathon 090LT17FH6326 metrisk rammemotor har et MAX GUARD klasse F isolasjonssystem for å tilby ubegrenset ledningslengde mellom frekvensomformeren og motoren.
  • Den leverer konstant kraft med en kontinuerlig driftssyklus og 3-fase drift, noe som sikrer jevn ytelse.
  • Kulelageret opprettholder tetning og reduserer motorfriksjon.
  • Den har en aluminiumsrammekonstruksjon for å gi god elektrisk og termisk ledningsevne.
  • Denne motoren kommer med et TEFC-kabinett for å holde motorviklingene kjølige, tørre og rene.
  • Den har 90L rammestørrelse og induksjon av ekornbur for hastighetsregulering.
  • Denne modellen har reversibel IEC-akselrotasjon og kan operere med en maksimal hastighet på 1745 rpm, med 2 hk dreiemoment.

Standarder og godkjenninger:

  • IE3 Europeisk
  • IKKE MIN
  • CSA
  • CE
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket selskap lager Marathon Electric-motorer?

A. Marathon Electric er en del av Regal Rexnord-familien av selskaper.

Q. Hva er forskjellen mellom 1-, 2- og 3-fasemotorer?

A.

  • 1-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-leder ledere (2 for hver fase).
  • 3-fase motor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringKabinettkWMonteringOrienteringRPMSkaft Dia.Pris
MARATHON MOTORER 090LT34FH6302 R421A metrisk motor | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260F1 KUNIP552.24B3Horisontal3600-6 974 NOK
MARATHON MOTORER 132STFC6503 R427A metrisk motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6RigidHorisontal3600-15 903 NOK
MARATHON MOTORER 080T17FH5326 R310 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56RigidHorisontal1800-4 737 NOK
MARATHON MOTORER 063T17FH5326 R301 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Horisontal1800-4 028 NOK
MARATHON MOTORER 071T17FH5327 R307 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37RigidHorisontal1800-4 523 NOK
MARATHON MOTORER 090LT34FH6301 R321A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24RigidHorisontal3600-10 070 NOK
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A metrisk motor | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49RigidHorisontal1200-14 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrisk motor 230 / 460v kule 60/50 Hz
8 908 NOK / enhet