Middelspenningssikringer

filtre

BUSSMANN -

CAV-serien middels spenningssikringer

StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringsstørrelse / gruppeSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A5.5CAVH1E-1A7CAVH5.5k VAC3 693NOK
B5.5CAVH2E-2A7CAVH5.5k VAC3 509NOK
C3.6CAV23.600 k VAC2A8 CAV3.6k VAC6 687NOK
D17.5CAV1017.500 k VAC10A8 CAV17.5k VAC4 909NOK
D17.5CAV417.500 k VAC4A8 CAV17.5k VAC6 095NOK
RFQ
E38CAVH1E38 k VAC1A17 CAV38k VAC6 727NOK
StilModellKarakterSikringstypePris (eks. mva)
AJCT-3E3ASakte slag9 560NOK
AJCT-5E5ATidsforsinkelse / langsom slag10 402NOK
AJCT-10E10ASakte slag10 402NOK
BUSSMANN -

ODNH-serien middels spenningssikringer

StilModellKarakterPris (eks. mva)
A15.5ODNH310G310A17 853NOK
A15.5ODNH330G330A18 633NOK
A15.5ODNH340G340A9 398NOK
B15.5ODNH350350A19 089NOK
BUSSMANN -

JCK-A-serien middels spenningssikringer

Bussmann JCK-A-serien mellomspenningssikringer er designet for ettermontering av eksisterende maskinvare, noe som gjør dem til et ideelt valg for oppgradering av elektriske systemer. Disse UL-listede sikringene har en åpen sikringsindikator for enkel feilsøking, da de gir en visuell indikasjon når en sikring har gått. De kommer med en mulighet for å inkludere en Cutler Hammer krokøye, som forenkler prosessen med å sette inn og fjerne sikringene. Disse reservesikringene tilbyr pålitelig strømbegrenset beskyttelse for mellomspenningsmotorkontrollere, og sikrer sikkerhet og jevn drift av det elektriske systemet.

StilModellAC-spenningsvurderingKarakterOppsigelsestypeSpenning (AC)Pris (eks. mva)
AJCK-A-18R2.540 k VAC390AKassett (ikke standard)2.54k VAC28 750NOK
AJCK-A-3R2.540 k VAC100AIkke-standard kassett2.54k VAC14 844NOK
RFQ
AJCK-A-12R2.540 k VAC230AKassett (ikke standard)2.54k VAC28 477NOK
BJCK-A-9R2.540 k VAC200AIkke-standard kassett2.54k VAC25 716NOK
RFQ
AJCK-A-6R2.540 k VAC170AKassett (ikke standard)2.54k VAC24 506NOK
AJCK-A-4R2.540 k VAC130AKassett (ikke standard)2.54k VAC14 844NOK
AJCK-A-2R2.540 k VAC70AKassett (ikke standard)2.54k VAC14 844NOK
AJCK-A-5R27.540 k VAC150AKassett (ikke standard)27.54k VAC19 673NOK
StilModellKarakterPris (eks. mva)
AJCI-3E3A8 008NOK
AJCI-5E5A8 008NOK
AJCI-10E10A8 636NOK
BUSSMANN -

JCD-serien middels spenningssikringer

StilModellKarakterSikringstypeAvbryt vurderingPris (eks. mva)
AJCD-1E1ATidsforsinkelse / langsom slag63kA, 40kA1 943NOK
AJCD-5E5ASakte slag40kA, 25kA1 943NOK
RFQ
BJCD-1 / 2E500mASakte slag100kA, 63kA1 943NOK
RFQ
BUSSMANN -

BFGHA-serien middels spenningssikringer

StilModellKarakterPris (eks. mva)
A12BFGHA31.531.5A9 370NOK
B12BFGHA5050A10 803NOK
C12BFGHA5656A11 028NOK
B12BFGHA7171A11 404NOK
B12BFGHA8080A11 493NOK
D12BFGHA9090A11 994NOK
E12BFGHA100100A12 160NOK
F12BFGH40100100A16 303NOK
BUSSMANN -

K-SEC 100-serien middels spenningssikringer

StilModellKarakterSikringstypePris (eks. mva)
AFL3T4040ATidsforsinkelse / langsom slag513NOK
BFL3T5050ATidsforsinkelse / langsom slag513NOK
CFL11K100100ARask blåse865NOK
BUSSMANN -

FL3T-serien middels spenningssikringer

StilModellKarakterSikringstypePris (eks. mva)
AFL3T55ATidsforsinkelse / langsom slag431NOK
AFL3T88ATidsforsinkelse / langsom slag486NOK
AFL3T1212ASakte slag486NOK
BFL3T3030ATidsforsinkelse / langsom slag568NOK
AFL3T140140ASakte slag474NOK
AFL3T200200ATidsforsinkelse / langsom slag634NOK
StilModellKarakterPris (eks. mva)
AFL1A11A507NOK
AFL1A22A526NOK
AFL1A55A491NOK
AFL1A1010A507NOK
StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AJCW-1E19 933NOK
AJCW-1 / 2E1/29 228NOK
AJCW-2E29 699NOK
AJCW-3E39 701NOK
StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
A15-5CAVH1E18 264NOK
A15-5CAVH0-5E1/28 362NOK
A15-5CAVH2E28 695NOK
BUSSMANN -

Middelspenningssikringer: Serie JCL

StilModellBody MaterialKlasseDiameterIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeAvvisning / ikke-avvisningPris (eks. mva)
AJCL-B-18RGlassfiberR-vurdert3 1 / 3 "indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)19.25 "Ikke-avvisning66 374NOK
BJCL-18RmelaminJ3"Ikke indikerer80kA ved 4800 VAC15.75 "Ikke-avvisning36 588NOK
BUSSMANN -

sikringer

StilModellFunksjonelt likBody MaterialKroppsstilSikringsforsterkerIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeAvvisning / ikke-avvisningPris (eks. mva)pk. Antall.
AMV155F1CBX10E-GlassfiberSylindriske10indikerer50kA ved 15,500 VAC18.75 "Ikke-avvisning6 189NOK 1
AMV155F1CBX5E-GlassfiberSylindriske5indikerer50kA ved 15,500 VAC18.75 "Ikke-avvisning8 225NOK 1
BMV055F1DAX15E-GlassfiberSylindriske15indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning8 177NOK 1
CJCK-2R-melaminSylindriske70indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11.25 "Ikke-avvisning11 238NOK 1
DJCK-5R-GlassfiberSylindriske150indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Ikke-avvisning32 776NOK 1
E15-5ABFNA3-15-GlassfiberSylindriske3.15Ikke indikerer32kA ved 15,500 VAC10 "Ikke-avvisning8 551NOK 1
DJCK-12R-GlassfiberSylindriske230indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Ikke-avvisning40 664NOK 1
AMV055F1CAX50E-GlassfiberSylindriske50indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning10 849NOK 1
FFMX-60LP-PlastBlade60Ikke indikerer1kA ved 32 VDC1"Ikke-avvisning160NOK 1
E5-5AMWNA3-0E-GlassfiberSylindriske3Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning3 503NOK 1
E5-5AMWNA0-5E-GlassfiberSylindriske1/2Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning3 539NOK 1
GJCQ-5E-GlassfiberSylindriske5indikerer130kA (asym.) 80kA (sym.)9.5 "Ikke-avvisning17 240NOK 1
HJCU-400E-GlassfiberSylindriske400indikerer100kA (asym.) 63kA (sym.)17.88 "Ikke-avvisning120 779NOK 1
DJCK-24R-GlassfiberSylindriske450indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Ikke-avvisning68 177NOK 1
DJCK-18R-GlassfiberSylindriske390indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Ikke-avvisning67 832NOK 1
E5-5AMWNA1-0E-GlassfiberSylindriske1Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning3 716NOK 1
IJCD-2E-GlassfiberSylindriske2Ikke indikerer63kA (asym.) 40kA (sym.)4.5 "Ikke-avvisning3 947NOK 1
AMV055F1CAX40E-GlassfiberSylindriske40indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning10 849NOK 1
E5-5AMWNA2-0E-GlassfiberSylindriske2Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning3 542NOK 1
E5-5AMWNA5-0E-GlassfiberSylindriske5Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning3 600NOK 1
AMV055F1CAX30E-GlassfiberSylindriske30indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning10 777NOK 1
JKWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RmelaminSylindriske20Ikke indikerer200kA ved 250 VAC/DC2"Avslag536NOK 1
KBP / ATM-30IDFerraz AF2PlastBlade30indikerer1kA ved 32 VDC0.64 "Ikke-avvisning248NOK 2
L35D33QSiemens 5SB4KeramiskSylindriske35Ikke indikerer100kA ved 500 VAC2"Ikke-avvisning181NOK 1
BUSSMANN -

PT mellomspenningssikringer, 12kV Maks. Spenning

StilModellKarakterProdukttypeOppsigelsestypePris (eks. mva)
A12CAV22ASpenning og hjelpetransformator sikringsledIkke-standard kassett5 822NOK
B12ABCNA3.153.15AEdison potensiell transformator sikringKassett (ikke standard)3 735NOK
RFQ
StilModellBody MaterialSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A5-5ABWNA2EKeramisk25.6 "3 763NOK
A5-5ABWNA0-5EKeramisk1/25.6 "5 426NOK
A5-5ABWNA5EKeramisk55.6 "3 797NOK
A5-5ABWNA1EKeramisk15.6 "3 942NOK
A5-5ABWNA3EGlassfiber35 39 / 64 "3 643NOK
StilModellDiameterAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
AMV055F1CAX65E2"50kA ved 5500 VAC15.75 "5500 VAC10 777NOK
AMV155F1DCX65E3"50kA ved 15,500 VAC21.75 "15,500 VAC23 367NOK
BUSSMANN -

Sikring 170a klasse R-klassifisert

StilModellBody MaterialKroppsstilLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
AJCR-A-6RGlassfiberSylindrisk med Ampguard Hookeye15 27 / 32 "8300 VAC58 059NOK
BJCH-6RmelaminHermetisk forseglet sylindrisk10 13 / 16 "2400 VAC33 830NOK
BUSSMANN -

Sikring 130a klasse R-klassifisert

StilModellKroppsstilLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
AJCK-4RSylindriske11 15 / 64 "2540 VAC18 430NOK
BJCR-A-4RSylindrisk med Ampguard Hookeye15 27 / 32 "8300 VAC29 380NOK
StilModellKarakterPris (eks. mva)
AFL6K66A431NOK
AFL6K1010A431NOK
AFL6K1515A482NOK
AFL6K5050A501NOK
AFL6K6565A826NOK
AFL6K100100A889NOK
BUSSMANN -

MV155-serien middels spenningssikringer

StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeLengdeOppsigelsestypeBreddePris (eks. mva)
AMV155F1CBX7E7A7E18 3 / 4 "Kassett (ikke standard)2"6 548NOK
BMV155F1DBS10E10A10E-Ikke-standard kassett-19 889NOK
BMV155F1DBX15E15A15E1.563ft.Kassett (ikke standard)3"19 323NOK
BMV155F1CBX15E15A15E1.563ft.Kassett (ikke standard)2"7 203NOK
BMV155F1DBX20E20A20E1.563ft.Ikke-standard kassett3"19 323NOK
CMV155F1DBS20E20A20E-Kassett (ikke standard)-19 889NOK
BMV155F1CBX20E20A20E1.563ft.Kassett (ikke standard)2"7 203NOK
BMV155F1CBX25E25A25E1.563ft.Ikke-standard kassett2"13 866NOK
BMV155F1DBS25E25A25E-Kassett (ikke standard)-19 889NOK
BMV155F1DBX25E25A25E1.563ft.Kassett (ikke standard)3"19 323NOK
BMV155F1CBX30E30A30E1.563ft.Kassett (ikke standard)2"13 866NOK
CMV155F1DBX30E30A30E1.563ft.Kassett (ikke standard)3"19 323NOK
BMV155F1DBS30E30A30E-Ikke-standard kassett-19 889NOK
BMV155F1DBS40E40A40E-Ikke-standard kassett-22 183NOK
BMV155F1DBX40E40A40E1.563ft.Ikke-standard kassett3"21 551NOK
BMV155F1DBX50E50A50E1.563ft.Kassett (ikke standard)3"21 551NOK
BMV155F1DBS50E50A50E-Ikke-standard kassett-22 183NOK
BMV155F1DCS65E65A65E-Ikke-standard kassett-25 243NOK
BMV155F1DBX65E65A65E1.563ft.Kassett (ikke standard)3"22 246NOK
BMV155F1DCX80E80A80E1.813ft.Ikke-standard kassett3"23 855NOK
BMV155F1DCS80E80A80E-Kassett (ikke standard)-25 243NOK
BMV155F1DBX80E80A80E1.563ft.Kassett (ikke standard)3"24 524NOK
BMV155F1DBX100E100A100E1.563ft.Kassett (ikke standard)3"24 524NOK
BMV155F1DCS100E100A100E-Kassett (ikke standard)-25 243NOK
BMV155F2DCS125E125A125E-Kassett (ikke standard)-36 961NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?