Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JCW-1E Sikring 1a Klassepunkt Jcw 2750/5500vac | AE2MEP 4YEX3

BUSSMANN JCW-1E Sikring 1a Klassepunkt Jcw 2750/5500vac

På lager
Vare: AE2MEP Modell: JCW-1EKryssreferanse: 4YEX3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
9 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlassePT sikring
Diameter1 9 / 16 "
Elementdual
Sikringsforsterker1
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering60kA (asym.) 40kA (sym.)
Lengde7 5 / 16 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier2750 / 5500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8535100020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN JCW-2E Sikring 2a Klassepunkt Jcw 2750/5500vac | AE2MED 4YEW2 JCW-2E29 699 NOK
BUSSMANN JCW-3E Sikring 3a Klassepunkt Jcw 2750/5500vac | AE2MEJ 4YEW7 JCW-3E39 701 NOK
BUSSMANN JCW-1/2E Sikring 1/2a Klassepunkt Jcw 2750/5500vac | AE2MET 4YEX6 JCW-1 / 2E1/29 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JCW-1E Sikring 1a Klassepunkt Jcw 2750/5500vac
9 933 NOK / enhet