BUSSMANN JCL-B-18R Sikring 390a Klasse R-klassifisert Jcl 4800vac | AE2MFD 4YEZ2

BUSSMANN JCL-B-18R Sikring 390a Klasse R-klassifisert Jcl 4800vac

På lager
Vare: AE2MFD Modell: JCL-B-18RKryssreferanse: 4YEZ2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilBolt-på
KlasseR-vurdert
Diameter3 1 / 3 "
Elementdual
Sikringsforsterker390
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering80kA (asym.) 50kA (sym.)
Lengde19.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier4800 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.316
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8535100020
OpprinnelseslandDO

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseDiameterIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeAvvisning / ikke-avvisningPris
BUSSMANN JCL-18R Sikring 390a Klasse J Jcl 4800vac | AA9UNG 1FG69 JCL-18RmelaminJ3"Ikke indikerer80kA ved 4800 VAC15.75 "Ikke-avvisning36 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JCL-B-18R Sikring 390a Klasse R-klassifisert Jcl 4800vac
66 374 NOK / enhet