PROTO Mestersett

Ulike flyvedlikehold, flyelektronikk, maskinist, mekaniker og generell mastersett som tilbyr populære verktøy innenfor hvert bruksområde i en større settvariant. Mye brukt av elektrikere, rørleggere, entreprenører, mekanikere og maskinister

filtre

PROTO -

Verktøysett for vedlikehold av anlegget

Proto verktøysett for vedlikehold av anlegg brukes av en rekke bransjefolk og håndverkere. Disse vedlikeholdsverktøysettene inkluderer en rekke verktøy som skriser, skjæreverktøy, syler, avgradings- og etterbehandlingsverktøy, tang, skrutrekkere, skiftenøkler, slagverktøy, sekskantnøkler og bitsinnsatser, elektro- og telekomverktøy, inspeksjons- og oppsamlingsverktøy, måleverktøy, mutterdrivere, lys, muttersettere, prybars & pullers, sparkelkniver, skrapere, stikkontakter og tilbehør. Utvalgte modeller gir en lagringsplass som hjelper til med å holde verktøyene trygge og innen rekkevidde når det er nødvendig. Velg fra et bredt spekter av disse Proto anleggsvedlikeholdsverktøysettet, inkludert jernbanemastersett, mekanikkmasterverktøysett, mellom- og startervedlikeholdsverktøysett og SAE og metriske masterverktøysett på Raptor Supplies.

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSAE eller metriskVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ998101/4 ", 3/8"126Forebyggende vedlikeholdSAENeiKombinasjon Satin Finish 12-punkts SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", justerbar 6"22 720NOK
BJ999001/4 ", 3/8"179Forebyggende vedlikeholdSAE og metriskNeiKombinasjon Satin Finish 12-punkts SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 og 24 mm, justerbar 8 "37 987NOK
CJ999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE og metriskNeiKombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 inn, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 og 24 mm, svingkombinasjon SAE 12 punkt 3/8, 7/16117 012NOK
DJ994803 / 8 "98Forebyggende vedlikeholdSAEJaKombinasjon 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", full polert SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Justerbar20 034NOK
EJ996603 / 8 "148Forebyggende vedlikeholdSAEJaKombinasjon Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 og 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", fullpolert SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1627 515NOK
FJ994903/8", 1/2", 3/4"165Forebyggende vedlikeholdSAENeiKombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 in, åpen ende full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,36 560NOK
PROTO -

Jernbaneverktøysett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJTS-0067RR1 / 2 "67CarmanJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart, 12 "rør16 345NOK
BJTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ElektrikerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp26 743NOK
CJTS-0089RR3/8 ", 1/2"89MachinistNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 8 og 12" justerbar klikkstopp, 6-punkts skralleboks SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts skralleboks SAE- 3 / 4 x 7/8 "19 889NOK
DJTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RørleggerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12-punkts skralleboks SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 og 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hindring - 7/16 x 1/2 og 5/8 x 3/4", juster29 845NOK
EJTS-0172RR3/8 ", 1/2"172MechanicNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart47 557NOK
StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
AJ99923K497311 949NOK
AJCS-1046MASBX3K1046600 014NOK
PROTO -

Hovedverktøysett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSAE eller metriskVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ99912A------78 606NOK
BJCS-0334MASBX1A------102 153NOK
CJ99201A------14 555NOK
DJCS-0833MASBX2B------223 311NOK
E100G48------23 124NOK
F100G51------16 135NOK
GJ99722A------171 177NOK
HJ99832B------129 562NOK
IJ99945-206TilleggSAE, metriskNeiTenningsnøkler: 15/64 x 13/64 korte, 7/32 x 1/4 korte, 1/4 x 7/32 korte, 9/32 x 5/16 korte, 5/16 x 9/32 korte, 11 / 32 x 3/8 kort, 3/8 x 11/32 kort25 436NOK
JJCS-0613MASBX1A------234 699NOK
KJ47303-1B------46 022NOK
LJ99821B------57 643NOK
MJ99825-111TilleggSAENei-21 262NOK
NJ99531B------55 530NOK
OJTS-0172RRBX2B------54 416NOK
PJ99662B------46 294NOK
QJCS-1258MASBX1A------408 279NOK
RJ99812B------37 424NOK
SJCS-0613MASBX3K------369 446NOK
JJCS-0613MASBX2B------186 565NOK
TJCS-1046MASBX2B------281 828NOK
UJ98322B------51 400NOK
VJ99301A------19 836NOK
WJCS-0613TF------373 924NOK
XJ99922A------197 189NOK
PROTO -

Handelsverktøysett

Proto-håndverksverktøy og -sett inkluderer 70-delers HVAC-startverktøy og -sett, 25-delers elektriker- og verktøysett, 37-delers rørlegger- og verktøysett, 30-delers entreprenør- og verktøysett og 105-delers HVAC-grunnverktøy og -sett. Disse verktøysettene og inneholder skiftenøkler, slående og slagverktøy, tang, skrutrekkere, stikkontakter og annet diverse verktøy. Velg fra et bredt utvalg av håndverkerverktøy og for VVS, elektriker, rørlegger og entreprenørjobber og tilgjengelig i opptil 105 deler på Raptor Supplies.

StilModellAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJTS-0025ELEC25Elektriker8 "Justerbar8 367NOK
BJTS-0030KONT30Entreprenør-9 558NOK
CJTS-0037PLUM37Rørlegger14 og 10 "rørnøkler, 8 og 12" justerbare Clik-stopper, 16 1/2 "universalnøkkel, innvendig rør 1/2, 3/4 og 1"10 102NOK
PROTO -

Aircraft / avionics Tool Set Avionics

ModellSakPris (eks. mva)
J98320AE7ZDM49 121 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?