SQUARE D Magnetstartere med termisk overbelastning

Square D magnetiske startere med termisk overbelastning er designet for å gi beskyttelse mot underspenning og overbelastning i følsomme elektriske kretser eller paneltavler. De har en elektromagnetisk betjent bryter for å starte de tilkoblede motorene med en maksimal strømstyrke på 27A.

filtre

SQUARE D -

240VAC, magnetisk motorstarter

StilModellHP @ 3 fase - 208VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris (eks. mva)
A8536SCG1V03-Ikke reverserende27-----9 181NOK
B8536SDG6V03-Ikke reverserende45-----18 571NOK
C8536SCO1V03-Ikke reverserende27-----7 323NOK
A8536SBG1V03-Ikke reverserende18-----7 420NOK
A8536SAG11V03-Ikke reverserende9------
RFQ
A8536SCG2V03-Ikke reverserende36-----11 899NOK
D8536SAG12V03E1.5Ikke reverserende91.51.5222-
RFQ
A8536SAG12V031.5Ikke reverserende91.51.52227 630NOK
C8536SAO12V031.5Ikke reverserende91.51.52227 018NOK
C8536SBO2V033Ikke reverserende18335557 669NOK
E8736SBG4V033Reversering183355517 906NOK
F8536SBA2V033Ikke reverserende1833555-
RFQ
A8536SBG2V033Ikke reverserende18335559 522NOK
F8536SCA3V037.5Ikke reverserende277.57.510101011 097NOK
A8536SCG3V037.5Ikke reverserende277.57.51010109 125NOK
C8536SCO3V037.5Ikke reverserende277.57.51010109 973NOK
A8536SDG1V0310Ikke reverserende45151525252518 386NOK
C8536SDO1V0310Ikke reverserende45151525252516 765NOK
F8536SDA1V0310Ikke reverserende45151525252520 808NOK
C8536SEO1V0325Ikke reverserende90303050505030 807NOK
F8536SEA1V0325Ikke reverserende90303050505041 101NOK
A8536SEG1V0325Ikke reverserende90303050505036 680NOK
C8536SFO1V0340Ikke reverserende135505010010010074 487NOK
SQUARE D -

480VAC, magnetisk motorstarter

StilModellHP @ 3 fase - 460VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseBreddeVedleggstypePris (eks. mva)
A8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
RFQ
B8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 17 630NOK
C8536SAO12V06294.22 "22003.5 "Åpen7 018NOK
C8536SBO2V065184.22 "5504.53 "Åpen7 669NOK
B8536SBG2V065185.56 "5506"NEMA 19 522NOK
D8536SBA2V065188.53 "5506.38 "NEMA 3R, 1211 749NOK
D8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 1211 097NOK
B8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 19 125NOK
C8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Åpen9 973NOK
B8536SDG1V0625456.31 "252527.81 "NEMA 118 386NOK
C8536SDO1V0625454.94 "252524.31 "Åpen16 765NOK
D8536SDA1V0625458.12 "252529.28 "NEMA 3R, 1220 808NOK
B8536SEG1V0650908.38 "5050311.44 "NEMA 136 680NOK
C8536SEO1V0650906.500 "505035.47 "Åpen30 807NOK
C8536SFO1V061001356.500 "10010046"Åpen74 487NOK
B8536SFG1V061001359"100100411.25 "NEMA 176 551NOK
SQUARE D -

120VAC reverserende magnetisk motorstarter

StilModellHP @ 3 fase - 460VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseBreddeVedleggstypePris (eks. mva)
A8536SBW12V02S5187.81 "5506.38 "NEMA 4, 4X15 768NOK
A8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "NEMA 4, 4X17 160NOK
B8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "Åpen140 729NOK
SQUARE D -

Magnetiske motorstartere

StilModellHP @ 3 fase - 230VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VHzPris (eks. mva)
A8736SBG4V06H30-Reversering18A3 hk-5 hk5 hk50 / 60 Hz18 615NOK
RFQ
B8536SBO1V08-Ikke reverserende18----50/60-
RFQ
C8536SBG1V08E-Ikke reverserende18----607 087NOK
B8536SAO12V081.5Ikke reverserende91.5222607 018NOK
D8536SAG12V081.5Ikke reverserende91.5222607 630NOK
D8536SBG2V083Ikke reverserende183555609 522NOK
B8536SBO2V083Ikke reverserende183555607 669NOK
E8536SBA2V083Ikke reverserende18355550/6011 749NOK
D8536SCG3V087.5Ikke reverserende277.5101010609 125NOK
B8536SCO3V087.5Ikke reverserende277.5101010609 973NOK
E8536SCA3V087.5Ikke reverserende277.51010106011 097NOK
E8536SDA1V0815Ikke reverserende451525252550/6020 808NOK
B8536SDO1V0815Ikke reverserende45152525256016 765NOK
D8536SDG1V0815Ikke reverserende45152525256018 386NOK
D8536SEG1V0830Ikke reverserende90305050506036 680NOK
E8536SEA1V0830Ikke reverserende903050505050/6041 101NOK
B8536SEO1V0830Ikke reverserende90305050506030 807NOK
B8536SFO1V0850Ikke reverserende135501001001006074 487NOK
D8536SFG1V0850Ikke reverserende135501001001006076 551NOK
SQUARE D -

24VAC, magnetisk motorstarter

StilModellHP @ 3 fase - 460VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseBreddeVedleggstypePris (eks. mva)
A8536SAG12V01S295.56 "22006"NEMA 18 076NOK
B8536SBG2V01S5185.56 "5506"NEMA 19 123NOK
C8536SBO2V01S5184.22 "5504.53 "Åpen8 350NOK
C8536SCO3V01S10274.22 "101014.53 "Åpen9 199NOK
B8536SCG3V01S10275.56 "101016"NEMA 19 715NOK
D8536SDO1V01S25454.94 "252524.31 "Åpen17 925NOK
SQUARE D -

120VAC, magnetisk motorstarter

StilModellHP @ 1 fase - 230VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VPris (eks. mva)
A8536SAG12V02S-Ikke reverserende91.51.51.5227 630NOK
B8536SFO1V02S-Ikke reverserende13540505010010074 487NOK
C8736SDG2V02S-Reversering45101515252552 646NOK
C8736SCG8V02S-Reversering277.57.57.5101026 123NOK
B8536SEO1V02S-Ikke reverserende90253030505030 807NOK
D8536SEA1V02S-Ikke reverserende90253030505041 101NOK
B8536SDO1V02S-Ikke reverserende45101515252516 765NOK
D8536SDA1V02S-Ikke reverserende45101515252520 808NOK
B8536SCO3V02S-Ikke reverserende277.57.57.510109 973NOK
E8536SCG3V02S-Ikke reverserende277.57.57.510109 125NOK
D8536SBA2V02S-Ikke reverserende183335511 749NOK
F8536SCO3V02ES-Ikke reverserende277.57.57.510109 336NOK
G8736SEO2V02S-Reversering90253030505061 900NOK
B8536SAO12V02S-Ikke reverserende91.51.51.5227 018NOK
G8736SBO4V02S-Reversering183335517 715NOK
G8736SAO16V02S-Reversering91.51.51.52215 229NOK
A8536SFG1V02S-Ikke reverserende13540505010010076 551NOK
A8536SDG1V02S-Ikke reverserende45101515252518 386NOK
A8536SBG2V02S-Ikke reverserende18333559 522NOK
H8536SBO2V02S-Ikke reverserende18333557 669NOK
A8536SEG1V02S-Ikke reverserende90253030505036 680NOK
C8736SBG4V02S-Reversering183335517 906NOK
G8736SCO8V02S-Reversering277.57.57.5101028 161NOK
C8736SAG16V02S-Reversering91.51.51.52216 214NOK
I8536SAG12V02ES-Ikke reverserende91.51.51.522-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?