SQUARE D 8536SDG6V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 2p 45a | AF9FEQ 2BX52

SQUARE D 8536SDG6V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 2p 45a

På lager
Vare: AF9FEQ Modell: 8536SDG6V03Kryssreferanse: 2BX52

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC45
Spole volt240 VAC
Dybde6.31 "
VedleggstypeNEMA 1
Høyde12.69 "
HP @ 1 fase - 120V3
HP @ 1 fase - 230V7.5
Hz50/60
NEMA Størrelse2
Antall poler2
StarttypeIKKE MIN
Bredde7.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8725
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 208VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris
SQUARE D 8536SAG12V03E Magnetisk motorstarter Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5Ikke reverserende91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-Ikke reverserende9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Ikke reverserende91.51.52226 552 NOK
SQUARE D 8536SAO12V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5Ikke reverserende91.51.52226 636 NOK
SQUARE D 8536SBA2V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033Ikke reverserende1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG1V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Ikke reverserende18-----7 227 NOK
SQUARE D 8536SBG2V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Ikke reverserende18335558 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SDG6V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 2p 45a
15 595 NOK / enhet