SQUARE D 8536SAG12V03E Magnetisk motorstarter Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74

SQUARE D 8536SAG12V03E Magnetisk motorstarter Nema 240v 9a 3p

Vare: AF6LPB Modell: 8536SAG12V03EKryssreferanse: 19YA74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC9
Spole volt240 VAC
Dybde5.56 "
VedleggstypeNEMA 1
Høyde10 "
HP @ 3 fase - 208V1.5
HP @ 3 fase - 230V1.5
HP @ 3 fase - 240V1.5
HP @ 3 fase - 460V2
HP @ 3 fase - 480V2
HP @ 3 fase - 575V2
Hz50/60
NEMA Størrelse00
Antall poler3
StarttypeIKKE MIN
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.13
Skipets høyde (cm)15.19
Skipets lengde (cm)27.2
Skipets bredde (cm)14.2
HS kode8503006060

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 208VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris
SQUARE D 8536SAG11V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-Ikke reverserende9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Ikke reverserende91.51.52226 552 NOK
SQUARE D 8536SAO12V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5Ikke reverserende91.51.52226 636 NOK
SQUARE D 8536SBA2V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033Ikke reverserende1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG1V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Ikke reverserende18-----7 227 NOK
SQUARE D 8536SBG2V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Ikke reverserende18335558 106 NOK
SQUARE D 8536SBO2V03 Magnetisk motorstarter Nema 240v 3p 18a | AF6PEK 1H492 8536SBO2V033Ikke reverserende18335557 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SAG12V03E Magnetisk motorstarter Nema 240v 9a 3p