SQUARE D 8736SEO2V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 90a | AF9JVR 2PXH3

SQUARE D 8736SEO2V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 90a

På lager
Vare: AF9JVR Modell: 8736SEO2V02SKryssreferanse: 2PXH3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingReversering
Forsterker AC90
Spole volt120 VAC
Dybde9.8 "
VedleggstypeÅpen
Høyde18 "
HP @ 3 fase - 208V25
HP @ 3 fase - 230V30
HP @ 3 fase - 240V30
HP @ 3 fase - 460V50
HP @ 3 fase - 480V50
HP @ 3 fase - 575V50
Hz50/60
NEMA Størrelse3
Antall poler3
StarttypeIKKE MIN
Bredde13.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.3565
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fase - 230VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VPris
SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Ikke reverserende91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Ikke reverserende18-----6 388 NOK
SQUARE D 8536SBO2V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Ikke reverserende18333557 798 NOK
SQUARE D 8536SCO3V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Ikke reverserende277.57.57.510108 865 NOK
SQUARE D 8536SAG11V02 Magnetisk motorstarter Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Ikke reverserende9-----6 456 NOK
SQUARE D 8536SAG12V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Ikke reverserende91.51.51.5226 700 NOK
SQUARE D 8536SAO12V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Ikke reverserende91.51.51.5226 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8736SEO2V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 90a
57 608 NOK / enhet