ADAPT-ALL Hann BSPP til hann JIC, rett hydraulisk slangeadapter


filtre
Adapter Type: Rett , Bli ferdig: Sølv , Tilpasningsmateriale: Trivalent krom , Trådtype: Mannlig BSPP til mannlig JIC
StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A
9002-0806
1.6 "3 / 4-166000 PSI146NOK
A
9002-0608
1.6 "9 / 16-186000 PSI255NOK
A
9002-0808
1.8 "3 / 4-166000 PSI200NOK
A
9002-1008
1.8 "7 / 8-146000 PSI200NOK
A
9002-1208
1.8 "1-1/16-126000 PSI310NOK
A
9002-0404
1.22 "7 / 16-206000 PSI131NOK
A
9002-0402
1.22 "7 / 16-206000 PSI131NOK
A
9002-0504
1.42 "1 / 2-206000 PSI144NOK
A
9002-0406
1.42 "7 / 16-206000 PSI194NOK
A
9002-0604
1.43 "9 / 16-186000 PSI127NOK
A
9002-0606
1.43 "9 / 16-186000 PSI140NOK
A
9002-1612
2"1-5/16-126000 PSI368NOK
A
9002-1212
2"1-1/16-126000 PSI337NOK
A
9002-1216
2"1-1/16-126000 PSI594NOK
A
9002-1616
2.3 "1-5/16-126000 PSI526NOK
A
9002-2020
2.4 "134500 PSI961NOK
A
9002-2424
2.6 "133000 psi1 676 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?