Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 9002-1612 Adapter Bspp To Jic 1-5/16-12 3/4 Inch-14 | AA7UVC 16P917

ADAPT-ALL 9002-1612 Adapter Bspp To Jic 1-5/16-12 3/4 tommer-14

På lager
Vare: AA7UVC Modell: 9002-1612Kryssreferanse: 16P917
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
BSPP gjengestørrelse3/4 "-14
FinishSølv
MonteringsmaterialeTrivalent krom
Lengde2"
Mannlig JIC-størrelse (tommer)1-5/16-12
Maks. Arbeids press6000 PSI
GjengetypeMannlig BSPP til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
ADAPT-ALL 9002-0402 Adapter Bspp To Jic 7/16-20 1/8 Inch-28 | AA7UUN 16P904 9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI131NOK
ADAPT-ALL 9002-0404 Adapter Bspp To Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UUP 16P905 9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI131NOK
ADAPT-ALL 9002-0406 Adapter Bspp To Jic 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UUQ 16P906 9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI194NOK
ADAPT-ALL 9002-0504 Adapter Bspp To Jic 1/2-20 1/4 Inch-19 | AA7UUR 16P907 9002-05041.42 "1 / 2-206000 PSI144NOK
ADAPT-ALL 9002-0604 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UUT 16P908 9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI127NOK
ADAPT-ALL 9002-0606 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UUU 16P909 9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI140NOK
ADAPT-ALL 9002-0608 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 1/2 Inch-14 | AA7UUV 16P910 9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 9002-1612 Adapter Bspp To Jic 1-5/16-12 3/4 tommer-14
368NOK / enhet