SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73

SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 9a 3p

Vare: AF6LPA Modell: 8536SAG12V02ESKryssreferanse: 19YA73

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC9
Spole volt120 VAC
Dybde5.56 "
VedleggstypeNEMA 1
Høyde10 "
HP @ 3 fase - 208V1.5
HP @ 3 fase - 230V1.5
HP @ 3 fase - 240V1.5
HP @ 3 fase - 460V2
HP @ 3 fase - 480V2
HP @ 3 fase - 575V2
Hz50/60
NEMA Størrelse00
Antall poler3
StarttypeIKKE MIN
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.11
Skipets høyde (cm)15.19
Skipets lengde (cm)27.2
Skipets bredde (cm)14.2
HS kode8503006060

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fase - 230VHandlingForsterker ACHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VPris
SQUARE D 8536SBO1V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Ikke reverserende18-----6 388 NOK
SQUARE D 8536SBO2V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Ikke reverserende18333557 798 NOK
SQUARE D 8536SCO3V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Ikke reverserende277.57.57.510108 865 NOK
SQUARE D 8536SAG11V02 Magnetisk motorstarter Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Ikke reverserende9-----6 456 NOK
SQUARE D 8536SAG12V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Ikke reverserende91.51.51.5226 700 NOK
SQUARE D 8536SAO12V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Ikke reverserende91.51.51.5226 107 NOK
SQUARE D 8536SBA2V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 18a | AF6PDW 1H477 8536SBA2V02S-Ikke reverserende18333559 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetisk motorstarter Nema 120v 9a 3p