SQUARE D 8536SCW13V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616

SQUARE D 8536SCW13V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 27a

På lager
Vare: AG7CQG Modell: 8536SCW13V02SKryssreferanse: 5B616

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC27
Spole volt110 til 120 VAC
Dybde7.81 "
VedleggstypeNEMA 4, 4X
Høyde13.19 "
HP @ 3 fase - 208V7.5
HP @ 3 fase - 230V7.5
HP @ 3 fase - 240V7.5
HP @ 3 fase - 460V10
HP @ 3 fase - 480V10
HP @ 3 fase - 575V10
Hz50/60
NEMA Størrelse1
Antall poler3
StarttypeIKKE MIN
Bredde6.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 460VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseBreddeVedleggstypePris
SQUARE D 8536SBW12V02S Magnetmotor starter Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X14 953 NOK
SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553 8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "Åpen133 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SCW13V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 27a
16 370 NOK / enhet