SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553

SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 270a

På lager
Vare: AF6PHJ Modell: 8536SGO1V02SKryssreferanse: 1H553

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC270
Spole volt110 til 120 VAC
Dybde8.75 "
VedleggstypeÅpen
Høyde17.56 "
HP @ 3 fase - 208V75
HP @ 3 fase - 230V100
HP @ 3 fase - 240V100
HP @ 3 fase - 460V200
HP @ 3 fase - 480V200
HP @ 3 fase - 575V200
Hz50/60
NEMA Størrelse5
Antall poler3
StarttypeIKKE MIN
Bredde8.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.416
Skipets høyde (cm)26.19
Skipets lengde (cm)49.81
Skipets bredde (cm)27.41
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 460VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseBreddeVedleggstypePris
SQUARE D 8536SBW12V02S Magnetmotor starter Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X14 953 NOK
SQUARE D 8536SCW13V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616 8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "NEMA 4, 4X16 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SGO1V02S Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 270a
133 739 NOK / enhet