SQUARE D 8536SAG12V06E Magnetisk motorstarter Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75

SQUARE D 8536SAG12V06E Magnetisk motorstarter Nema 480v 9a 3p

Vare: AF6LPC Modell: 8536SAG12V06EKryssreferanse: 19YA75

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC9
Spole volt480 VAC
Dybde5.56 "
VedleggstypeNEMA 1
Høyde10 "
HP @ 3 fase - 208V1.5
HP @ 3 fase - 230V1.5
HP @ 3 fase - 240V1.5
HP @ 3 fase - 460V2
HP @ 3 fase - 480V2
HP @ 3 fase - 575V2
Hz50/60
NEMA Størrelse00
Antall poler3
StarttypeIKKE MIN
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.16
Skipets høyde (cm)15.19
Skipets lengde (cm)27.2
Skipets bredde (cm)14.2
HS kode8503006060

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 460VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseBreddeVedleggstypePris
SQUARE D 8536SAG12V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 16 552 NOK
SQUARE D 8536SBG2V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 18 106 NOK
SQUARE D 8536SBO2V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Åpen9 159 NOK
SQUARE D 8536SCA3V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 1211 200 NOK
SQUARE D 8536SCG3V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 110 344 NOK
SQUARE D 8536SCO3V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Åpen7 187 NOK
SQUARE D 8536SDG1V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 45a | AF6PGF 1H522 8536SDG1V0625456.31 "252527.81 "NEMA 117 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SAG12V06E Magnetisk motorstarter Nema 480v 9a 3p