SQUARE D 8536SEG1V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 90a | AF6PGU 1H537

SQUARE D 8536SEG1V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 90a

På lager
Vare: AF6PGU Modell: 8536SEG1V06Kryssreferanse: 1H537

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC90
Spole volt480 VAC
Dybde8.38 "
VedleggstypeNEMA 1
Høyde21.81 "
HP @ 3 fase - 208V25
HP @ 3 fase - 230V30
HP @ 3 fase - 240V30
HP @ 3 fase - 460V50
HP @ 3 fase - 480V50
HP @ 3 fase - 575V50
Hz50/60
NEMA Størrelse3
Antall poler3
StarttypeIKKE MIN
Bredde11.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.047
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 460VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseBreddeVedleggstypePris
SQUARE D 8536SAG12V06E Magnetisk motorstarter Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 16 552 NOK
SQUARE D 8536SBG2V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 18 106 NOK
SQUARE D 8536SBO2V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Åpen9 159 NOK
SQUARE D 8536SCA3V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 1211 200 NOK
SQUARE D 8536SCG3V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 110 344 NOK
SQUARE D 8536SCO3V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Åpen7 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SEG1V06 Magnetisk motorstarter Nema 480v 3p 90a
28 936 NOK / enhet