VESTIL ECR-seriens elektriske ledningsruller


filtre
Batterier inkludert: Nei , Innebygd effektbryter: Nei , Farge: Rød , Kabeltype: Elektrisk med ledning , Innendørs utendørs: innendørs , Materiale: Stål , Maks. Lyspære: 75W , Antall Pigtail Prong: 3 , Antall beholdere: 2 , Fase: 1 , Pigtail Lengde: 48 " , Mottaksledning: 3 , Uttrekkbar: Ja , Stativ inkludert: Nei , Spenning: 115V AC
StilModellLedningslengdeAntall utsalgsstederBeholderPris (eks. mva)
A
ECR-45-D
45 ft.220A11 697 NOK
B
ECR-45-S
45 ft.115A10 723 NOK
C
ECR-50
50 ft.1-9 821 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?