VESTIL ECR-50 ledningsspole, lampe med stikkontakt | AG7RDD

VESTIL ECR-50 Elektrisk Ledningstrommel, Lampe med stikkontakt

På lager
Vare: AG7RDD Modell: ECR-50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk slangetrommel
Batterier inkludertNei
Innebygd effektbryterNei
HusmaterialeStål
FARGERød
Ledningslengde50 ft.
LedningstypeElektrisk med ledning
Frekvens60 Hz
Høyde13.25 "
Hz60
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde12.625 "
MaterialeStål
Maks. Lyspære75W
MåleenheterHVER
Antall utsalgssteder1
Antall Pigtail Prong3
Fase1
Pigtail Lengde48 "
UttrekkbarJa
Stativ inkludertNei
Spenning115V AC
Bredde9.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)33.66
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)23.81
HS kode8479810000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeAntall utsalgsstederBeholderPris
VESTIL ECR-45-D elektrisk ledningsoppruller, dobbel beholder | AG7RDB ECR-45-D45 ft.220A11 697 NOK
VESTIL ECR-45-S Elektrisk ledningsoppruller, enkeltbeholder | AG7RDC ECR-45-S45 ft.115A10 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ECR-50 Elektrisk Ledningstrommel, Lampe med stikkontakt
9 821 NOK / enhet