CHAINFLEX Skuffkabel, 30 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Måler/leder: 12/4 , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Antall dirigenter: 4 , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 12AWG
StilModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF140US-40-04
Bare kobber0.567 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten135NOK
B
CF130US-40-04
Bare kobber0.49 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten95NOK
B
CF130US-40-04-25
Bare kobber0.49 "uskjermet25ft.1 773 NOK
A
CF140US-40-04-25
Bare kobber0.567 "Skjermet25ft.2 419 NOK
B
CF130US-40-04-100
Kobber0.49 "uskjermet100ft.7 092 NOK
A
CF140US-40-04-100
Kobber0.567 "Skjermet100ft.12 633 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?