Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Platehjulsett , hjultype: Stiv / svivel , Hjulform: standard , Kjernefarge: Svart , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 2-5 / 8 x 3 " , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Utvendig bolthullavstand: 3 x 3-5 / 8 " , Platestørrelse: 4 x 4-1 / 2 " , Platetykkelse: 0.25 " , Platetype: A , Hjullager: Roller , Hjulbredde: 2"
Hopper Caster Kit, pakke med 4
Dayton -trinsesett gir manøvrerbarhet til skap, vogner, dukker, stativer og annet lagringsutstyr. Disse settene inkluderer to stive hjul for rett linje og to svingbare hjul for 360-graders bevegelse. Disse hjulsettene hjelper til med å fordele lasten jevnt og tåler belastninger på opptil 5999 lb. Velg mellom et stort utvalg av hjulsett, tilgjengelig i gummi-, støpejern-, polyuretan- og nylonhjulskonstruksjoner på Raptor Supplies.