DAYTON 5PKJ2 Copper Caster Kit 4800 Lb 6 Tommer Diameter | AE6BPH

DAYTON 5PKJ2 Hopper Caster Kit 4800 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE6BPH Modell: 5PKJ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 278 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjulsett
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppePlatehjulsett
Type hjulStiv / svivel
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
durometer95 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 x 3 "
Lastevurdering4800 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 x 3-5 / 8 "
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
HjullagerRoller
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.815
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeHjulmaterialeKjernematerialedurometerLastevurderingTotal høydepk. Antall.Pris
DAYTON 5PKH8 Hopper Caster Kit 2400 Lb 6 Tommer Diameter | AE6BPD 5PKH86"1000 til 2999 lb.GummiGummiCast Iron90 Shore A2400 lb.7.5 "41 943 NOK
DAYTON 5PKH9 Beholderhjulsett 2400 Lb 8 tommers diameter - pakke med 4 | AE6BPE 5PKH98"1000 til 2999 lb.GummiGummiCast Iron90 Shore A2400 lb.9.5 "42 147 NOK
DAYTON 5PKJ3 Hopper Caster Kit 4800 Lb 8 Tommer Diameter - Pakke med 4 | AE6BPJ 5PKJ38"3000 til 5999 lb.polyuretanpolyuretanCast Iron95 Shore A4800 lb.9.5 "42 758 NOK
DAYTON 5PKJ4 Hopper Caster Kit 4800 Lb 6 Tommer Diameter | AE6BPK 5PKJ46"3000 til 5999 lb.nylonnylonnylon65 Shore D4800 lb.7.5 "41 729 NOK
DAYTON 5PKJ5 Beholderhjulsett 4800 lb 8 tommers diameter - pakke med 4 | AE6BPL 5PKJ58"3000 til 5999 lb.nylonnylonnylon65 Shore D4800 lb.9.5 "42 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PKJ2 Hopper Caster Kit 4800 Lb 6 tommers diameter
2 278 NOK /pakke