CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Kontinuerlig bøyekabel 30a 600v | AC3UNP 2WGU7

CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v

På lager
Vare: AC3UNP Modell: CF140US-40-04-100Kryssreferanse: 2WGU7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder12/4
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.567 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.4775
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-40-04 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04Bare kobber0.49 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten95NOK
CHAINFLEX CF140US-40-04 Kontinuerlig fleksibel skuffkabel 30a 600v | AC3JUH 2TZF8 CF140US-40-04Bare kobber0.567 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten135NOK
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Kontinuerlig bøyekabel 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25Bare kobber0.49 "uskjermet25ft.1 773 NOK
CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Kontinuerlig fleksibel skuffekabel 30a 600v | AC3JYM 2TZV6 CF140US-40-04-25Bare kobber0.567 "Skjermet25ft.2 419 NOK
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 kontinuerlig fleksibel skuffekabel 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Kobber0.49 "uskjermet100ft.7 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 30a 600v
12 633 NOK / enhet