OMRON Grense- / låsebrytere

filtre

OMRON -

D4C endebryter for generell bruk

StilModellRulle Dia.AktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCLedningsføringAktuatorstilElektrisk forbindelsePris (eks. mva)
AD4C1601--God-Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 860NOK
BD4C1631--God-Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 778NOK
CD4C1650-3.15 "God-Maksimal førreise 15 grader , minimum overreise N/A3m kabelWobble Stick3m kabel, SJT1 878NOK
DD4C17020.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm5m kabelplunger5m kabel, SJT2 496NOK
ED4C16020.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 850NOK
FD4C16030.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 747NOK
GD4C16320.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT2 096NOK
HD4C16330.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 994NOK
ID4C17200.69 "1.5 "Side0.28 "38 Degrees-Roterende spakarm5m kabel, SJT2 530NOK
JD4C16200.69 "1.5 "Side0.28 "38 Degrees-Roterende spakarm3m kabel, SJT2 220NOK
OMRON -

D4CC generell grensebryter

StilModellSpenningsverdierAktuatorplasseringHøydeBevegelseDriftsstyrkeRulle Dia.RullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AD4CC300230DCGod3.36 "God11.77N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm2 009NOK
BD4CC303230DCGod3.55 "God17.65N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 908NOK
CD4CC1024125ACSide4.77 "Side5.69N0.69 "0.28 "Maksimum før reise 10 grader, minimum overreiser 50 grader2 027NOK
DD4CC1031125ACGod3.18 "God17.65N--Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 852NOK
ED4CC1002125ACGod3.36 "God11.77N0.69 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 754NOK
FD4CC1032125ACGod3.55 "God17.65N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 753NOK
OMRON -

SPDT, kraftig grensebryter

Omron tunge grensebrytere brukes til å overvåke kjøregrensene til en bestemt enhet ved å aktivere eller deaktivere strømforsyningen til maskiner. Disse bryterne har en godt konstruert konstruksjon for å motstå støt og vibrasjoner, samt tillate at elektrisk utstyr fungerer riktig i et bredt temperaturområde. De er designet i samsvar med UL og NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 normer for bruk på farlige steder. Den doble tetningen og det komplette pakningsdekselet på hodet til disse bryterne forhindrer at forurensninger trer inn.

StilModellReise~~POS=TRUNCAktuatorplasseringAktuatorstilDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
AD4A1111N0.254 "Godplunger1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 371NOK
BD4A1109N0.264 "Godplunger1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 365NOK
CD4A1110N0.264 "Godplunger1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 465NOK
DD4A1102N82 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F2 336NOK
DD4A1101N85 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F1 707NOK
DD4A1103N85 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.2Nm-40 grader til 212 grader F1 851NOK
ED4A1114NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodWobble Stick1.73 "8.68 "God1.47N-4 grader til 212 grader F2 109NOK
FD4A1116NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodWobble Stick1.73 "9.07 "God1.47N-40 grader til 212 grader F2 107NOK
OMRON -

SPDT, lukket grensebryter

StilModellNEMA-vurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRulle Dia.RullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AZE-Q21-2S1-plunger9.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.16 "783NOK
BZE-Q-2S1-plunger8.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F--0.24 "719NOK
CZE-QA2-2S11.56 "Roterende spakarm20.1 oz.14 grader til 158 grader F0.75 "0.31 "0.4 "831NOK
DZE-Q22-2S1-plunger8.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.16 "809NOK
EZE-QCL-2S15.9 "plunger5.4 oz.14 grader til 158 grader F--1.46 "837NOK
FZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-plunger7.85N14 grader til 176 grader F--Maksimal førreise 2 mm, minimum overreise 5 mm1 055NOK
GZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-plunger17.6 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.18 "1 013NOK
HZE-NJ-2S1, 2, 3, 4, 54.55 "Wobble Stick5.3 oz.14 grader til 158 grader F--15 Degrees968NOK
AZE-N21-2S1, 2, 3, 4, 5-plunger17.6 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.18 "1 029NOK
IZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm6.28N14 grader til 176 grader F0.75 "0.31 "Maksimal førreise 5 mm, minimum overreise 6 mm1 749NOK
JZVN222S1, 2, 3, 4, 5-plunger4.9N14 grader til 176 grader F0.5 "0.19 "Maksimal førreise 1 mm, minimum overreise 3.5 mm1 612NOK
KZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm6.28N14 grader til 176 grader F0.75 "0.31 "Maksimal førreise 5 mm, minimum overreise 6 mm1 415NOK
LZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-plunger28.2 oz.14 grader til 158 grader F--0.28 "792NOK
MZE-NA2-2S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm22.6 oz.14 grader til 158 grader F0.75 "0.31 "0.44 "908NOK
IZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-plunger4.9N14 grader til 176 grader F0.5 "0.19 "0.178 "1 546NOK
NZVN2S1, 2, 3, 4, 5-plunger7.85N14 grader til 176 grader F--Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant1 073NOK
OMRON -

DPDT, kraftig grensebryter

StilModellReise~~POS=TRUNCAktuatorplasseringAktuatorstilDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
AD4A2717N90 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F2 826NOK
BD4A2918N90 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F3 040NOK
CD4A2509NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodplunger1.73 "6.68 "God17.65N-4 grader til 212 grader F2 548NOK
DD4A2501NMaksimal før-reise N/A, Minumum Over-Travel N/ASideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "Side0.39Nm-4 grader til 212 grader F2 889NOK
DD4A2510NMaksimal før-reise N/A, Minumum Over-Travel N/AGodplunger1.73 "9.07 "God17.65N-4 grader til 212 grader F3 501NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?