OMRON D4C endebryter for generell bruk


filtre
amps: 5 , Armmateriale: Aluminum , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.63 " , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 3, 4, 13 , Driftstemp. Område: -14 grader til 158 grader F , Rullemateriale: Rustfritt stål , Spenningsvurdering: 250AC , Bredde: 1.57 "
StilModellRulle Dia.AktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCLedningsføringAktuatorstilElektrisk forbindelsePris (eks. mva)
A
D4C1601
--God-Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 860 NOK
B
D4C1631
--God-Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 778 NOK
C
D4C1650
-3.15 "God-Maksimal førreise 15 grader , minimum overreise N/A3m kabelWobble Stick3m kabel, SJT1 878 NOK
D
D4C1702
0.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm5m kabelplunger5m kabel, SJT2 496 NOK
E
D4C1602
0.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 850 NOK
F
D4C1603
0.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 747 NOK
G
D4C1632
0.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT2 096 NOK
H
D4C1633
0.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 994 NOK
I
D4C1720
0.69 "1.5 "Side0.28 "38 Degrees-Roterende spakarm5m kabel, SJT2 530 NOK
J
D4C1620
0.69 "1.5 "Side0.28 "38 Degrees-Roterende spakarm3m kabel, SJT2 220 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?