Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4C1633 Kompakt grensebryter Toppaktuator Spdt | AB9ETB 2CLW2

OMRON D4C1633 Kompakt grensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AB9ETB Modell: D4C1633Kryssreferanse: 2CLW2
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
1 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt endebryter
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps5
Body MaterialAluminum
Kontakt skjemaSPDT
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelse3m kabel, SJT
Høyde2.6 "
IP Rating67
BevegelseGod
NEMA-vurdering3, 4, 13
Driftsstyrke17.65N
Driftstemp. Område-14 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.47 "
RullematerialeRustfritt stål
Rullebredde0.2 "
Reise~~POS=TRUNCMaksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm
Spenningsverdier250AC
Bredde1.57 "
Ledningsføring3m kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.AktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCLedningsføringAktuatorstilElektrisk forbindelsePris
OMRON D4C1601 Kompakt grensebryteraktuator Spdt | AB9ERV 2CLV5 D4C1601--God-Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 860 NOK
OMRON D4C1602 Kompakt grensebryter Toppaktuator Spdt | AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 850 NOK
OMRON D4C1603 Kompakt endebryter toppaktuator Spdt | AB9ERX 2CLV7 D4C16030.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 747 NOK
OMRON D4C1620 Kompakt grensebryter sideaktuator Spdt | AB9ERY 2CLV8 D4C16200.69 "1.5 "Side0.28 "38 Degrees-Roterende spakarm3m kabel, SJT2 220 NOK
OMRON D4C1631 Kompakt grensebryter Toppaktuator Spdt | AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--God-Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT1 778 NOK
OMRON D4C1632 Kompakt grensebryteraktuator Spdt | AB9ETA 2CLW1 D4C16320.47 "-God0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm3m kabelplunger3m kabel, SJT2 096 NOK
OMRON D4C1650 Kompakt grensebryter Toppaktuator Spdt | AB9ETC 2CLW3 D4C1650-3.15 "God-Maksimal førreise 15 grader , minimum overreise N/A3m kabelWobble Stick3m kabel, SJT1 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4C1633 Kompakt grensebryter toppaktuator Spdt
1 994 NOK / enhet