Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4A2717N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Dpdt | AB9EQY 2CLT3

OMRON D4A2717N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Dpdt

På lager
Vare: AB9EQY Modell: D4A2717NKryssreferanse: 2CLT3
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
2 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps5
Body MaterialAluminum
Kontakt skjemaDPDT
Dybde2.32 til 2.53 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.11 "
IP Rating67
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Driftsstyrke0.39Nm
Driftstemp. Område-40 grader til 212 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier600AC
Bredde1.65 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellReise~~POS=TRUNCAktuatorplasseringAktuatorstilDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris
OMRON D4A2501N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Dpdt | AB9EQV 2CLR9 D4A2501NMaksimal før-reise N/A, Minumum Over-Travel N/ASideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "Side0.39Nm-4 grader til 212 grader F3 071 NOK
OMRON D4A2509N Heavy Duty grensebryter Toppaktuator Dpdt | AB9EQW 2CLT1 D4A2509NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodplunger1.73 "6.68 "God17.65N-4 grader til 212 grader F2 709 NOK
OMRON D4A2510N Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator Dpdt | AB9EQX 2CLT2 D4A2510NMaksimal før-reise N/A, Minumum Over-Travel N/AGodplunger1.73 "9.07 "God17.65N-4 grader til 212 grader F3 572 NOK
OMRON D4A2918N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Dpdt | AB9EQZ 2CLT4 D4A2918N90 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F3 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4A2717N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Dpdt
2 902 NOK / enhet