CREE LED veggpakker

filtre

W F HARRIS LIGHTING -

LED-armaturvare

StilModellBreddeSFIHøydeLengdeLumenLumens per wattDriftstemp. OmrådeWattsPris (eks. mva)
A30-1K-LED4.25 "7310.25 "5"100080-40 grader til 50 grader C132 376NOK
B1200-4K-LED8.75 "7712 "12 "400050-40 grader til 40 grader C323 505NOK
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR -

LED-veggpakke

StilModellSFILumenLumens per wattWattsPris (eks. mva)
ALNC7LU5K317314608016.4-
RFQ
BLNC9LU5K317317458520.63 107NOK
CLNC5LU5K779667512.62 640NOK
DLNC5LU5KPC779667512.62 991NOK
LITHONIA LIGHTING -

LED-bygningsmontert område Lysvare

StilModellWattsHøydeHousing MaterialBreddeLED-erstatning forLengdeLysfordelingLumenPris (eks. mva)
ADSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminum10 "70W HPS / MH13.75 "Type III20005 529NOK
ADSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminum10 "70W HPS / MH13.75 "Type IV20007 785NOK
ADSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminum10 "70W HPS / MH13.75 "Type II20007 146NOK
ADSXW1 LED 10C 700 40K TFTM MVOLT DDBXD276.375 "Støpt aluminium13.75 "150W HPS / MH10 "Fremover22867 317NOK
BDSXW2 LED 20C 700 40K TFTM MVOLT DDBXD477.625 "Støpt aluminium18.5 "175W HPS / MH10 "Fremover43249 544NOK
ADSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH13.75 "Type II40007 736NOK
ADSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH13.75 "Type IV40009 659NOK
ADSXW1 LED 20C 700 40K TFTM MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH13.75 "Fremover40007 683NOK
ADSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH13.75 "Type III40007 736NOK
BDSXW2 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD537 3 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH18.5 "Type III420011 591NOK
BDSXW2 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD537 3 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH18.5 "Type IV420012 631NOK
BDSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH18.5 "Type III58008 941NOK
BDSXW2 LED 30C 700 40K T4M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH18.5 "Type IV58009 696NOK
BDSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH18.5 "Type II58009 696NOK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Nødbelysningsenheter

Hubbell Lighting - Dual-Lite PG-serien våtplasserte arkitektoniske nødarmaturer er ideelle for både innendørs og utendørs belysningsapplikasjoner i innganger, utganger og omkretser av kommersielle og industrielle bygninger. Deres formstøpte aluminiumskonstruksjon med nikkel-kadmium-batteri gir solid og vedlikeholdsfri drift. Disse lysene har fire uavhengige LED-lamper for belysning av store områder og en automatisk solid-state-overføringsbryter som aktiverer nødlampen ved å kjøre på batteristrøm i stedet for nettstrømforsyning. Disse lysene er integrert med spektron-selvdiagnostikkfunksjon for å overvåke LED-status, batterikapasitet og oppdage feil i de elektriske kretsene. Utvalgte modeller leveres med batterivarmer for å fungere ved temperaturer så lave som -30 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse lysene, tilgjengelig i hvit, mørk bronse og platina sølvfarger på Raptor supplies.
Vi tilbyr også veggmonterte nødlys for ikke -fjernkontroll, direkte tilkobling til nødlys.

StilModellBoligfargeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
APGZBronse0 til 50 grader C3 844NOK
APGZ-HTRBronse-30 til 50 grader C4 343NOK
BPGP-HTRPlatinasølv-30 til 50 grader C4 368NOK
CPGWHvit0 til 50 grader C4 058NOK
CPGW-HTRHvit-30 til 50 grader C4 303NOK
LITHONIA LIGHTING -

Led Sconce Light 9w 120v 700l

ModellSakPris (eks. mva)
OLCS 8 DDB M4AF7TCE2 598 NOK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

LED Pneu-Light, luftdrevet, eksplosjonssikker

ModellSakPris (eks. mva)
TX-PL5500CD4CWZ37 852 NOK
LITHONIA LIGHTING -

Led Områdelys 4200l 53w

ModellSakPris (eks. mva)
DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXDAC4XBG8 460 NOK
LITHONIA LIGHTING -

LED-vegglampe, 3-5 / 8 x 4-1 / 4 x 8 tommer, 9.1 Watt, svart

ModellSakPris (eks. mva)
OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6CD3LRF2 450 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?