ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 5800l 73w | AC4XBE 31A140

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 5800l 73w

På lager
Vare: AC4XBE Modell: DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXDKryssreferanse: 31A140

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-bygning montert område lys
Farge Temp.4000K
SFI70
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde7 3 / 5 "
HusfinishMørk bronse
Housing MaterialAluminum
IP Rating66
LED-erstatning for150 HPS / MH
Lengde18.5 "
Lens MaterialAkryl
LysfordelingType III
Lumen5800
Lumens per watt80
Driftstemp. Område-40 grader til 50 grader C
Vurdert liv100,000 hr.
Anbefalt monteringshøyde15-20 fot
Temp. Område-40 til 50 grader C
Spenning120-277
Garanti5 År
Watts73
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)19.38
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tre lysmotorer, 700mA drivstrøm

Produktvarianter

ProduktModellWattsHøydeHousing MaterialBreddeLED-erstatning forLengdeLysfordelingLumenPris
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 2000l 25w | AC4XAX 31A133 DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminum10 "70W HPS / MH13.75 "Type II20006 578 NOK
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 2000l 25w | AC4XAY 31A134 DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminum10 "70W HPS / MH13.75 "Type III20005 831 NOK
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD Led Area Light 2000l 25w | AC4XAZ 31A135 DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Aluminum10 "70W HPS / MH13.75 "Type IV20007 486 NOK
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4000l 51w | AC4XBA 31A136 DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH13.75 "Type II40007 302 NOK
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 4000l 51w | AC4XBB 31A137 DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH13.75 "Type III40007 302 NOK
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD Led Area Light 4000l 51w | AC4XBC 31A138 DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH13.75 "Type IV40008 524 NOK
ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 5800l 73w | AC4XBD 31A139 DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Aluminum10 "150 HPS / MH18.5 "Type II58009 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led Area Light 5800l 73w
8 868 NOK / enhet