ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4200l 53w | AC4XBG 31A142

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4200l 53w

På lager
Vare: AC4XBG Modell: DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXDKryssreferanse: 31A142

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-bygning montert område lys
Farge Temp.4000K
SFI70
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde7 3 / 5 "
HusfinishMørk bronse
Housing MaterialAluminum
IP Rating66
LED-erstatning for150 HPS / MH
Lengde18.5 "
Lens MaterialAkryl
LysfordelingType II
Lumen4200
Lumens per watt80
Driftstemp. Område-40 grader til 50 grader C
Vurdert liv100,000 hr.
Anbefalt monteringshøyde15-20 fot
Temp. Område-40 til 50 grader C
Spenning120-277
Garanti5 År
Watts53
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)19.38
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: To lysmotorer, 700mA drivstrøm

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4200l 53w
8 281 NOK / enhet