Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WF HARRIS BELYSNING 30-1K-LED Ledarmatur Vegg / takmontering Bronse | AA3GHW 11K571

W F HARRIS LIGHTING 30-1K-LED Led Armatur Vegg/tak Mount Bronse

På lager
Vare: AA3GHW Modell: 30-1K-LEDKryssref: 11K571

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
3 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED veggarmatur
Farge Temp.5000K
SFI73
Høyde10.25 "
HusfinishBronse
Housing MaterialUV-stabilisert forsterket polykarbonat
LED-erstatning for100W INC / 23W-26W CFL
Lengde5"
Lens MaterialUV-stabilisert polykarbonat
Lysfordelinghalvkuleformet
Lumen1000
Lumens per watt80
Driftstemp. Område-40 grader til 50 grader C
Vurdert liv100,000 timer.
Anbefalt monteringshøyde8 ft.
Temp. Område-40 til 50 grader C
Spenning120 til 277
GarantiLivstidsgaranti på linse / hus mot brudd
Watts13
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9405404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Hvite lysdioder, rustbestandig, vandalbestandig, livstidsgaranti mot brudd på linser og hus

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSFIHøydeLengdeLumenLumens per wattDriftstemp. OmrådeWattsPris
WF HARRIS BELYSNING 1200-4K-LED Ledarmatur Vegg / takmontering Bronse | AA3GHX 11K572 1200-4K-LED8.75 "7712 "12 "400050-40 grader til 40 grader C323 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 30-1K-LED Led Armatur Vegg/tak Mount Bronse
3 106 NOK / enhet