WF HARRIS BELYSNING 1200-4K-LED Ledarmatur Vegg / takmontering Bronse | AA3GHX 11K572

W F HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED Led Armatur Vegg/tak Mount Bronse

På lager
Vare: AA3GHX Modell: 1200-4K-LEDKryssref: 11K572

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED veggarmatur
Farge Temp.5000K
SFI77
Høyde12 "
HusfinishBronse
Housing MaterialUV-stabilisert forsterket polykarbonat
LED-erstatning for100W INC / 23W-26W CFL
Lengde12 "
Lens MaterialUV-stabilisert polykarbonat
Lysfordelinghalvkuleformet
Lumen4000
Lumens per watt50
Driftstemp. Område-40 grader til 40 grader C
Vurdert liv100,000 timer.
Anbefalt monteringshøyde8 til 15 fot
Temp. Område-40 til 50 grader C
Spenning120 til 277
GarantiLivstidsgaranti på linse / hus mot brudd
Watts32
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.76
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode9405404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lysdioder for lys, rustbestandig, vandalbestandig, livstidsgaranti mot brudd på linser og hus

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSFIHøydeLengdeLumenLumens per wattDriftstemp. OmrådeWattsPris
WF HARRIS BELYSNING 30-1K-LED Ledarmatur Vegg / takmontering Bronse | AA3GHW 11K571 30-1K-LED4.25 "7310.25 "5"100080-40 grader til 50 grader C133 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED Led Armatur Vegg/tak Mount Bronse
3 832 NOK / enhet