Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS LNC5LU5KPC Led Veggpakke 12.8w 120-277v 966l | AF7KJU 21RU45

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC5LU5KPC Led veggpakke 12.8w 120-277v 966l

På lager
Vare: AF7KJU Modell: LNC5LU5KPCKryssreferanse: 21RU45
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
2 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED veggpakke
Farge Temp.5000K
SFI77
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde5.25 "
HusfinishBronse
Housing MaterialStøpt aluminium
Lengde8.25 "
Lens MaterialAkryl
LysfordelingType III Full cutoff
Lumen966
Lumens per watt75
Driftstemp. Område0 grader til 40 grader C
Vurdert liv60,000 hr.
Anbefalt monteringshøyde8 til 12 fot
Spenning120 til 277 VAC
Garanti5 år.
Watts12.6
Bredde4.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.06
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)22.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode9405400000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fotokontroll, 5 lysdioder

Produktvarianter

ProduktModellSFILumenLumens per wattWattsPris
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS LNC5LU5K Led Veggpakke 12.8w 120-277v 966l | AF7KJT 21RU44 LNC5LU5K779667512.62 640 NOK
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS LNC7LU5K31 Led Wall Pack 17.4w 120-277v 1389l | AF7KJV 21RU46 LNC7LU5K317314608016.4-
RFQ
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS LNC9LU5K31 Led Veggpakke 20.6w 120-277v 1745l | AF7KJW 21RU47 LNC9LU5K317317458520.63 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC5LU5KPC Led veggpakke 12.8w 120-277v 966l
2 731 NOK / enhet