FANTECH Inline-kanalvifter

Brukes for å maksimere luftstrømmen til et rom som forblir for varmt om sommeren eller for kaldt om vinteren. Har lekkasjefritt hus, enkel kontroll og økonomisk energibruk. Lever hastigheter fra 1550 til 3250 rpm. Tilbys i strømstyrker mellom 0.18 og 12.4A

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A4003514 375NOK
A4003620 961NOK
AFSD 2245 267NOK
A4530815 692NOK
FANTECH -

Inline-kanalvifter

StilModellSakPris (eks. mva)
ADEDPV-705Tørketrommel Booster Duct Fan7 755NOK
BPB 270L10-2Kanalvifte6 363NOK
CPB 270L10V-2Kanalvifte5 284NOK
DFKD 16XL ECKanalvifte42 896NOK
EFKD 20 EMKanalvifte59 417NOK
FFKD 18 EMKanalvifte58 810NOK
GFKD 16 EMKanalvifte49 527NOK
HprioAir 8Kanalvifte3 615NOK
IRn1Radon vifte2 563NOK
IRn2Radon vifte3 183NOK
JRn2SLRadon vifte3 929NOK
FANTECH -

PrioAIR Series Inline Fans

StilModellPris (eks. mva)
A493103 035NOK
B493123 951NOK
A493144 009NOK
B493164 925NOK
B560676 357NOK
B560687 330NOK
FANTECH -

Inline flerportvifter

StilModellPris (eks. mva)
A401164 295NOK
B401185 154NOK
B401196 242NOK
FANTECH -

RN Series Radon Inline Fans

StilModellPris (eks. mva)
A890512 279NOK
B890543 493NOK
C4981002 737NOK
D999235 326NOK
E999273 883NOK
A890522 497NOK
F999225 326NOK
C890533 493NOK
StilModellPris (eks. mva)
A400305 257NOK
A400317 204NOK
A4003310 526NOK
A4400211 786NOK
A4400319 117NOK
A400328 464NOK
A4011517 743NOK
A453079 152NOK
FANTECH -

FR Series Inline Fans

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.Housing MaterialMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
AFR100-122---4"termo0.182 556NOK
BFR150-263-106176"termo0.673 779NOK
C411332--------2 920NOK
D411333--------3 035NOK
EFR 110921671676344"Plast0.723 265NOK
FFR 160187289289154896"Plast1.143 366NOK
FANTECH -

FKD Series Mixed Flow Fans

StilModellCFM @ 1.000-inn. SPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHousing MaterialLengdePris (eks. mva)
A45303--------24 615NOK
B42577--------11 099NOK
A45301--------23 584NOK
A45300--------14 650NOK
A44937--------24 959NOK
C42576--------10 480NOK
D40469--------12 130NOK
A40025--------39 231NOK
A45304--------34 077NOK
A45405--------15 062NOK
A45306--------36 139NOK
E40470--------12 817NOK
A44935--------20 950NOK
A44958--------49 701NOK
A40024--------38 544NOK
A44957--------46 035NOK
A44956--------47 639NOK
A44955--------39 392NOK
CFKD 8XL499Forseglet ball8362868"3 / 4 "Stål15.5 "7 539NOK
BFKD 10547Forseglet ball91034210 "3 / 4 "Stål15 "8 815NOK
DFKD 10XL911Forseglet ball126669610 "3 / 4 "Stål15 "9 642NOK
EFKD12948Ball130571212 "-Galvanisert stål12.5 "9 816NOK
AFKD12XL1066Ball2016-12 "-Galvanisert stål18.875 "12 589NOK
AFKD 141193Forseglet ball2156-14 "1.625 "Stål17.25 "13 188NOK
AFKD 14XL1662Forseglet ball261984314 "1.5 "Stål20.25 "21 121NOK
FANTECH -

FGC Series Sentrifugal Inline Fans

StilModellPris (eks. mva)
A403784 169NOK
B403795 085NOK
C403805 750NOK
D404202 794NOK
E404223 138NOK
B404234 329NOK
A403813 207NOK
E404212 978NOK
A405663 780NOK
F499245 818NOK
G499256 586NOK
FANTECH -

FG-serien sentrifugale inlinevifter

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydePris (eks. mva)
A40405--------2 852NOK
A40404--------2 691NOK
B56015--------4 158NOK
CFG433135---4"--2 783NOK
CFG 4XL9017016086404"-8.5 "3 244NOK
DFG6172303-134586"--3 660NOK
DFG 6M1954183941861016"-8.625 "3 461NOK
EFG 8204461435191978"-8.25 "4 040NOK
FFG 6M EC247363-2061136"1"-5 478NOK
GFG 8 EC285428-2391218"1.125 "-5 956NOK
DFG 6XL2994834662892016"-8.625 "4 776NOK
HFG 1033451349732421610 "-6 13 / 16 "4 468NOK
IFG 10 EC335513-28316010 "1"-7 184NOK
EFG8XL360502-3132188"--4 741NOK
JFG 1238074171136323612 "-10.5 "6 437NOK
KFG10XL480589-44135510 "--4 584NOK
LFG 12 EC515633-46737912 "1 13 / 16 "-8 132NOK
MFG 12XL EC556805-47431512 "1 13 / 16 "-10 604NOK
JFG12XL689940-59642512 "--5 903NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?