FANTECH FKD 18 EC In-Line kanalvifte, 5, 921 cfm Max, 18 Tommer Størrelse Kanal, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35

FANTECH FKD 18 EC In-Line kanalvifte, 5, 921 cfm Max, 18 tommers størrelse kanal, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54

På lager
Vare: CP4XMA Modell: FKD 18 ECKryssreferanse: 45TU35

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalvifte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FANTECH PB 270L10-2 In-Line kanalvifte, 300 cfm Max, 6 tommers størrelse kanal, 70 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLW 45TU12 PB 270L10-2Kanalvifte6 373 NOK
FANTECH PB 270L10V-2 In-Line kanalvifte, 300 cfm Max, 6 tommers størrelse kanal, 70 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLX 45TU14 PB 270L10V-2Kanalvifte5 050 NOK
FANTECH FKD 16 EC In-Line kanalvifte, 4, 250 cfm Max, 16 tommers størrelse kanal, 1, 082 W, 230V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 FKD 16 EMKanalvifte47 306 NOK
FANTECH FKD 16XL EC In-Line kanalvifte, 5, 150 cfm Max, 16 Tommer Størrelse Kanal, 1, 965 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECKanalvifte55 650 NOK
FANTECH FKD 20 EC In-Line kanalvifte, 5, 967 cfm Max, 20 tommers størrelse kanal, 2, 002 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 FKD 20 EMKanalvifte58 488 NOK
FANTECH prioAir 8 In-Line kanalvifte, 645 cfm Max, 8 tommers størrelse kanal, 96 W, 120 VAC | CP4XMC 45TU22 prioAir 8Kanalvifte3 400 NOK
FANTECH Rn1 Radonvifte, 154 Cfm Max, 4 1/2 tommers kanal, 20 W, 120V AC, 1 Ph, Ip44, 60 Hz Freq, Plast | CP4XMD 797W98 Rn1Radon vifte2 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH FKD 18 EC In-Line kanalvifte, 5, 921 cfm Max, 18 tommers størrelse kanal, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54
58 133 NOK / enhet