FANTECH FG 12 EC Sentrifugal inlinevifte, 12 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 181W | AB6WNY 22N756

FANTECH 49903 Sentrifugal inlinevifte, 12 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 181W

På lager
Vare: AB6WNY Modell: FG 12 ECKryssref: FG 12 EC

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugal Inline Duct Fan
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP633
CFM @ 0.125-inn. SP616
CFM @ 0.200-inn. SP621
CFM @ 0.250-inn. SP594
CFM @ 0.375-inn. SP582
CFM @ 0.400-inn. SP600
CFM @ 0.500-inn. SP560
CFM @ 0.600-inn. SP577
CFM @ 0.750-inn. SP515
CFM @ 0.800-inn. SP542
CFM @ 1.000-inn. SP467
CFM @ 1.500-inn. SP379
CFM @ Kanal600
Passer til Duct Dia.12 "
Flensbredde1 13 / 16 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Bolig Dia.16 "
HusfinishG90
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.12 "
Lengde6.875 "
Maks. Forsterker2.1
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt141.2
Motorhus44 IP
Motor turtall2665
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1931
Skipets høyde (cm)30.5
Skipets lengde (cm)53.3
Skipets bredde (cm)53.3
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydePris
FANTECH FG 4XL Sentrifugal inlinevifte, 4 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "2 850 NOK
FANTECH FG 6M Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, 120W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "3 759 NOK
FANTECH FG 6XL Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "5 082 NOK
FANTECH FG 8 Sentrifugal inlinevifte, 8 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FER 15W692 FG 8204461435191978"-8.25 "4 704 NOK
FANTECH FG 10 Sentrifugal inlinevifte, 10 tommers kanal med metallhus, 196W | AA7FET FG 1033451349732421610 "-6 13 / 16 "4 960 NOK
FANTECH FG 12 Sentrifugal inlinevifte, 12 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FEU 15W694 FG 1238074171136323612 "-10.5 "6 437 NOK
FANTECH FG 6M EC Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 120V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-5 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 49903 Sentrifugal inlinevifte, 12 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 181W
8 132 NOK / enhet