FANTECH 44003 Inline kanalvifte, rektangulær, 24 x 14 tommer størrelse, 2146 cfm, 230V | CL3ZFG

FANTECH 44003 Inline kanalvifte, rektangulær, 24 x 14 tommer størrelse, 2146 cfm, 230V

På lager
Vare: CL3ZFG Modell: 44003Kryssref.: FRD 24-14, 230V

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugal Inline Duct Fan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.5643
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)83.8
Skipets bredde (cm)73.7

Produktvarianter

ProduktModellPris
FANTECH 40030 Inline kanalvifte, rektangulær, 12 x 6 tommer størrelse, 120V | CL3ZFA 400305 257 NOK
FANTECH 40031 Inline kanalvifte, rektangulær, 16 x 8 tommer størrelse, 54 cfm, 120V | CL3ZFB 400317 204 NOK
FANTECH 40032 Inline kanalvifte, rektangulær, 16 x 8 tommer størrelse, 659 cfm, 120V | CL3ZFC 400328 464 NOK
FANTECH 40033 Inline kanalvifte, rektangulær, 20 x 10 tommer størrelse, 1013 cfm, 120V | CL3ZFD 4003310 526 NOK
FANTECH 40115 Inline kanalvifte, rektangulær, 24 x 14 tommer størrelse, 2318 cfm, 120V | CL3ZFE 4011517 743 NOK
FANTECH 44002 Inline kanalvifte, rektangulær, 20 x 10 tommer størrelse, 964 cfm, 230V | CL3ZFF 4400211 786 NOK
FANTECH 45307 Inline kanalvifte, rektangulær, 16 x 8 tommer størrelse, 555 cfm, 230V | CL3ZFH 453079 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 44003 Inline kanalvifte, rektangulær, 24 x 14 tommer størrelse, 2146 cfm, 230V
19 117 NOK / enhet