Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FANTECH FR 110 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 4 tommers kanal, 65W, 120V | AA7FEH 15W682

FANTECH 411331 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 4 tommers kanal, 65W, 120V

På lager
Vare: AA7FEH Modell: FR 110Kryssref.: FR 110
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
3 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugal Inline Duct Fan
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP167
CFM @ 0.100-inn. SP167
CFM @ 0.125-inn. SP154
CFM @ 0.200-inn. SP150
CFM @ 0.250-inn. SP148
CFM @ 0.375-inn. SP135
CFM @ 0.400-inn. SP133
CFM @ 0.450-inn. SP126
CFM @ 0.500-inn. SP118
CFM @ 0.600-inn. SP113
CFM @ 0.750-inn. SP92
CFM @ 0.800-inn. SP88
CFM @ 1.000-inn. SP63
CFM @ 1.500-inn. SP4
CFM @ Kanal167
Passer til Duct Dia.4"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde9.625 "
Bolig Dia.9-1 / 2 "
HusfinishStøpt plast
Housing MaterialPlast
Hz60
Innløp og utløpsdia.4"
Lengde9.625 "
Maks. Forsterker0.72
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt80
MotorhusEkstern rotor
Motor turtall2900
MonteringsposisjonVertikal / Horisontal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa / WC15 hastighetskontroll
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)33
Skipets lengde (cm)27.9
Skipets bredde (cm)27.9
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.Housing MaterialMaks. ForsterkerPris
FANTECH FR 160 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 6 tommers kanal, 115W, 120V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Plast1.143 522 NOK
FANTECH FR100 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 4 tommers kanal, 19W, 120V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"termo0.182 501 NOK
FANTECH FR150 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 6 tommers kanal, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"termo0.673 707 NOK
FANTECH 411332 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 5 tommers kanal, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------2 920 NOK
FANTECH 411333 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 6 tommers kanal, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------3 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 411331 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 4 tommers kanal, 65W, 120V
3 304 NOK / enhet