JUSTRITE Gasssylinder håndtrucker med brannmurer


filtre
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.: (1) 10 "og (1) 13" , Bli ferdig: Pulverlakkert , brannmurvurdering: 1 hr. , Håndtakstype: Trippelt greps skyvehåndtak , Heisering Utstyrt: Ja , Utstyrt med låsestolpe: Ja , Hovedhjulmateriale: Stål , Materiale: Stål , Min. Sylinder Dia.: 5" , Hjul bak: Ja , Hjul bak Størrelse: 5" , Stroppstil: Poly Cinch-stropp med stålspenne og kjede , stropper per sylinder: 2
StilModellHovedhjultypeVektkapasitetPris (eks. mva)
A
35040
Pneumatisk1000 lbs.19 110 NOK
B
35044
Pneumatisk1000 lbs.22 450 NOK
C
35042
Pneumatisk700 lbs.17 506 NOK
D
35050
Pneumatisk600 lbs.24 856 NOK
A
35052
Pneumatisk600 lbs.29 400 NOK
E
35046
solid600 lbs.23 386 NOK
F
35048
solid600 lbs.29 400 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?