JUSTRITE 35048 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, brannmur, stålhjul | CD8DDG

JUSTRITE 35048 Gasssylinder håndtruck, 2 sylindre, brannmur, stålhjul

På lager
Vare: CD8DDG Modell: 35048

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinsylinderbil
Sylinderkapasitet2
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(1) 10 "og (1) 13"
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde28 "
Utvendig høyde64 "
Utvendig bredde32 "
FinishPulverlakkert
Brannmurvurdering1 hr.
HåndtakstypeTrippelt greps skyvehåndtak
Heisering UtstyrtJa
Utstyrt med låsestolpeJa
HovedhjulmaterialeStål
Størrelse på hovedhjul20 "
Hovedhjultypesolid
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.5"
Anbefalte verktøykasserverktøy~~POS=TRUNC
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne og kjede
Stropper per sylinder2
Vektkapasitet600 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)81.28
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Oppbevar og transporter trygt et par drivstoff- og oksidasjonssylindre, vanlig i sveiseapplikasjoner, opp til henholdsvis 13-tommer (330 mm) og 10-tommer (254 mm) i diameter. Konstruert med 1.25-tommers (32 mm) diameter rundt stålrør med kontinuerlig sveising, gir disse holdbare, dobbelsylindrede lastebilene optimal sikkerhet, styrke og lang levetid. Gulvplate laget av tykt 11-gauge (3-mm) stål med sikkerhetsfinner forhindrer vridning eller brudd. Lastingen med null løftehøyde gjør at gulvplaten kan legges flatt, og eliminerer dermed behovet for å løfte sylinderen under lasting og lossing. Korrosjonsbestandig pulverlakkering for lang levetid og jevn håndtering. To kraftige 1.5- x 54-tommers (38-mm x 1372-mm) støttestropper av polypropylen, laboratorietestet til 1138-lb (516-kg), har stålspenner for sikker feste av sylinderen - eliminer ethvert sylinderrullingspotensiale sett i kjedesikrede enheter. Medfølgende sveisede løkkekjeder gir et sekundært middel for å feste sylindrene. Eksklusiv støtfangerbeskyttelseskant griper sylinderen og minimerer skader på sylinder og håndtruck. Trippelt greps skyvehåndtak øker sikkerheten på topp tung last ved å utvide tilgjengelig grepsområde for forbedret innflytelse og svingradius. Inkluderer verktøykassefeste med integrert låsbart lokk for oppbevaring av lommelykt. Flytt håndbil enkelt rundt på en byggeplass, til steder med dårlig tilgjengelighet, eller fra gulv til gulv med denne heiseutstyrte designen. Omfattende strukturell innramming med 0.375-tommer (10 mm) tykk heiseplate gjør disse enhetene trygge når de løftes av heiserigger. Marinitt? JEG? er et registrert varemerke for BNZ Materials, Inc.

Egenskaper:

  • innkapslet marinitt? JEG? skaper en en-times brannbarriere mellom drivstoff og oksidasjonsmiddel - overskrider minimum NFPA 55, NFPA 1, OSHA og CGA standarder
  • Låsestolper og krageplater sikrer total immobilisering av sylinderen for heiseapplikasjoner
  • Konfigurert med 20-tommers (508 mm) hjul med doble kulelager for enklere rulling - mindre innsats kreves
  • Vurdert til en vektkapasitet på 600 lb (272 kg).

Produktvarianter

ProduktModellHovedhjultypeVektkapasitetPris
JUSTRITE 35040 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, brannvegg, 16 tommers pneumatiske hjul | CD8DDC 35040Pneumatisk1000 lbs.19 110 NOK
JUSTRITE 35042 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, brannvegg, 10.5 tommers pneumatiske hjul | CD8DDD 35042Pneumatisk700 lbs.17 506 NOK
JUSTRITE 35044 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, brannvegg, 4 hjul | CD8DDE 35044Pneumatisk1000 lbs.22 450 NOK
JUSTRITE 35046 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, brannmur, stålhjul | CD8DDF 35046solid600 lbs.23 386 NOK
JUSTRITE 35050 gassylinder håndtruck, 2 sylindre, brannvegg, 16 tommers pneumatisk hjul | CD8DDH 35050Pneumatisk600 lbs.24 856 NOK
JUSTRITE 35052 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, 16 tommers pneumatisk hjul, brannvegg, 4 hjul | CD8DDJ 35052Pneumatisk600 lbs.29 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35048 Gasssylinder håndtruck, 2 sylindre, brannmur, stålhjul
29 400 NOK / enhet