VESTIL H-50-LD-BRN-KT Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 0.5 cu. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel | CE3DYE

VESTIL H-50-LD-BRN-KT selvdumpende beholder, lett, lav profil, 0.5 kub. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel

Vare: CE3DYE Modell: H-50-LD-BRN-KT
15 777 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Basetykkelse1 / 4 "
Kabellengde4 ft.
Kapasitet2000 lbs.
FARGEkhaki Tan
Gaffellommesenter11 5 / 8 "
Gaffellommehøyde2"
Lengde på gaffellomme22 "
Gaffellommebredde7"
Front leppe til gulv20 5 / 8 "
Front leppe til gulv (in.)20-5 / 8 "
Måler12 ga.
Måler (stål)12 ga.
Høyde28 1 / 8 "
Lengde51 1 / 5 "
MaterialeStål
Trekk kabellengde4 ft.
Volum1/2 kubikk. yd.
Bredde27 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL H-100-LD selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål | AG7TMZ H-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-19 422 NOK
VESTIL H-100-LD-GRN-T Selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-GY-SG Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-ORG-C selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., oransje, stål | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-SR Selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., rød, stål | AG7TNE H-100-LD-SR1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-WHT selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Hvit, Stål | AG7TNF H-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-YEL Selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., gul, stål | AG7TNG H-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-18 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL H-50-LD-BRN-KT selvdumpende beholder, lett, lav profil, 0.5 kub. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel
15 777 NOK / enhet