Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FANTECH FR100 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 4 tommers kanal, 19W, 120V | AE3BZH 5C516

FANTECH 411330 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 4 tommers kanal, 19W, 120V

På lager
Vare: AE3BZH Modell: FR100Kryssref.: FR 100
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
2 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugal Inline Duct Fan
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP122
CFM @ 0.200-inn. SP100
CFM @ 0.400-inn. SP78
CFM @ 0.600-inn. SP55
CFM @ 0.800-inn. SP15
Passer til Duct Dia.4"
Flensbredde7 / 8 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Bolig Dia.9-1 / 2 "
Housing Materialtermo
Hz60
Innløp og utløpsdia.3-7 / 8 "
Lengde9.625 "
Maks. Forsterker0.18
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt19
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/50
Motor turtall2900
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)33
Skipets lengde (cm)27.9
Skipets bredde (cm)27.9
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.Housing MaterialMaks. ForsterkerPris
FANTECH FR 110 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 4 tommers kanal, 65W, 120V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Plast0.723 304 NOK
FANTECH FR 160 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 6 tommers kanal, 115W, 120V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Plast1.143 522 NOK
FANTECH FR150 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 6 tommers kanal, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"termo0.673 707 NOK
FANTECH 411332 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 5 tommers kanal, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------2 920 NOK
FANTECH 411333 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 6 tommers kanal, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------3 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 411330 Sentrifugal inlinevifte, plasthus, 4 tommers kanal, 19W, 120V
2 501 NOK / enhet