Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FANTECH FG4 Sentrifugal inlinevifte, 4 tommers kanal med metallhus, 120V | AE2NCE 4YM43

FANTECH 40402 sentrifugal inlinevifte, 4 tommers kanal med metallhus, 120V

På lager
Vare: AE2NCE Modell: FG4Kryssref: FG 4
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
2 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugal Inline Duct Fan
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP135
CFM @ 0.125-inn. SP123
CFM @ 0.200-inn. SP110
CFM @ 0.250-inn. SP106
CFM @ 0.375-inn. SP89
CFM @ 0.400-inn. SP83
CFM @ 0.500-inn. SP69
CFM @ 0.600-inn. SP55
CFM @ 0.750-inn. SP33
CFM @ 0.800-inn. SP25
CFM @ Kanal135
Passer til Duct Dia.4"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Bolig Dia.8-3 / 4 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.3-7 / 8 "
Lengde8.5 "
Maks. Forsterker0.19
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt20
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/50
Motor turtall2950
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6524
Skipets høyde (cm)27.9
Skipets lengde (cm)30.5
Skipets bredde (cm)27.9
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydePris
FANTECH FG 4XL Sentrifugal inlinevifte, 4 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "2 850 NOK
FANTECH FG 6M Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, 120W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "3 759 NOK
FANTECH FG 6XL Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "5 082 NOK
FANTECH FG 8 Sentrifugal inlinevifte, 8 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FER 15W692 FG 8204461435191978"-8.25 "4 704 NOK
FANTECH FG 10 Sentrifugal inlinevifte, 10 tommers kanal med metallhus, 196W | AA7FET FG 1033451349732421610 "-6 13 / 16 "4 960 NOK
FANTECH FG 12 Sentrifugal inlinevifte, 12 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FEU 15W694 FG 1238074171136323612 "-10.5 "6 437 NOK
FANTECH FG 6M EC Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 120V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-5 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40402 sentrifugal inlinevifte, 4 tommers kanal med metallhus, 120V
2 621 NOK / enhet