FANTECH FKD12XL blandet strømningsvifte, 12 tommers kanal med metallhus, 120V | AE2NCB 4YM40

FANTECH 40018 blandet strømningsvifte, 12 tommers kanal med metallhus, 120V

På lager
Vare: AE2NCB Modell: FKD12XLKryss Ref: FKD 12 XL

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP2016
CFM @ 0.125-inn. SP1920
CFM @ 0.250-inn. SP1832
CFM @ 0.375-inn. SP1746
CFM @ 0.500-inn. SP1649
CFM @ 0.750-inn. SP1423
CFM @ 1.000-inn. SP1066
CFM @ Kanal2016
Passer til Duct Dia.12 "
Bolig Dia.17-7 / 8 "
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.11-7 / 8 "
Lengde18.875 "
Maks. Forsterker4.8
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt500
MotorhusHelt lukket
Motor HP5/8
Motor turtall1700
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV2
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9506
Skipets høyde (cm)61
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.000-inn. SPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHousing MaterialLengdePris
FANTECH FKD 8XL blandet strømningsvifte, 8 tommers kanal, med metallhus, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Forseglet ball8362868"3 / 4 "Stål15.5 "7 945 NOK
FANTECH FKD 10 Mixed Flow Vifte, 10 tommers kanal med metallhus, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Forseglet ball91034210 "3 / 4 "Stål15 "8 150 NOK
FANTECH FKD 10XL Mixed Flow Fan, 10 tommers kanal med metallhus, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Forseglet ball126669610 "3 / 4 "Stål15 "9 393 NOK
FANTECH FKD 14 Mixed Flow Fan, 14 tommers inline-kanal med metallhus, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Forseglet ball2156-14 "1.625 "Stål17.25 "12 377 NOK
FANTECH FKD 14XL Mixed Flow Vifte, 14 tommers inline-kanal med metallhus, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Forseglet ball261984314 "1.5 "Stål20.25 "20 663 NOK
FANTECH FKD 16XL Mixed Flow Fan, 16 Tommers Inline-kanal med metallhus, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Forseglet ball4274237916 "1.625 "Stål23.25 "27 994 NOK
FANTECH FKD 18 Mixed Flow Vifte, 18 tommers kanal, med metallhus, 115V, 1 fase | AE9MNQ 6KVZ1 FKD 183239Forseglet ball4448238018 "1.625 "Stål21.75 "26 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40018 blandet strømningsvifte, 12 tommers kanal med metallhus, 120V
11 162 NOK / enhet