FANTECH FKD12 blandet strømningsvifte, 12 tommers kanal med metallhus, 1305 cfm, 120V | AF2URE 6XZ77

FANTECH 40016 Mixed Flow Fan, 12 tommers kanal med metallhus, 1305 cfm, 120V

På lager
Vare: AF2URE Modell: FKD12Kryssref: FKD 12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1305
CFM @ 0.125-inn. SP1266
CFM @ 0.250-inn. SP1228
CFM @ 0.375-inn. SP1189
CFM @ 0.500-inn. SP1145
CFM @ 0.750-inn. SP1054
CFM @ 1.000-inn. SP948
CFM @ 1.500-inn. SP712
CFM @ Kanal1305
Passer til Duct Dia.12 "
Bolig Dia.14 "
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.11-7 / 8 "
Lengde12.5 "
Maks. Forsterker4.86
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt531
MotorhusHelt lukket
Motor HP5/8
Motor turtall2900
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV2
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)43.2
Skipets lengde (cm)43.2
Skipets bredde (cm)43.2
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.000-inn. SPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHousing MaterialLengdePris
FANTECH FKD12XL blandet strømningsvifte, 12 tommers kanal med metallhus, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Ball2016-12 "-Galvanisert stål18.875 "11 162 NOK
FANTECH FKD 8XL blandet strømningsvifte, 8 tommers kanal, med metallhus, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Forseglet ball8362868"3 / 4 "Stål15.5 "7 945 NOK
FANTECH FKD 10 Mixed Flow Vifte, 10 tommers kanal med metallhus, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Forseglet ball91034210 "3 / 4 "Stål15 "8 150 NOK
FANTECH FKD 10XL Mixed Flow Fan, 10 tommers kanal med metallhus, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Forseglet ball126669610 "3 / 4 "Stål15 "9 393 NOK
FANTECH FKD 14 Mixed Flow Fan, 14 tommers inline-kanal med metallhus, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Forseglet ball2156-14 "1.625 "Stål17.25 "12 377 NOK
FANTECH FKD 14XL Mixed Flow Vifte, 14 tommers inline-kanal med metallhus, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Forseglet ball261984314 "1.5 "Stål20.25 "20 663 NOK
FANTECH FKD 16XL Mixed Flow Fan, 16 Tommers Inline-kanal med metallhus, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Forseglet ball4274237916 "1.625 "Stål23.25 "27 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40016 Mixed Flow Fan, 12 tommers kanal med metallhus, 1305 cfm, 120V
9 488 NOK / enhet