FANTECH FSD 22 Inline kanalvifte, firkantet, metallhus, 22 tommers kanal, 120V | AA7FEX 15W697

FANTECH 40037 Inline kanalvifte, firkantet, metallhus, 22 tommers kanal, 120V

På lager
Vare: AA7FEX Modell: FSD 22Kryssref: FSD 22

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline-vifte
Vifte RPM1600
CFM @ 0.000-inn. SP5223
CFM @ 0.125-inn. SP5070
CFM @ 0.250-inn. SP4918
CFM @ 0.375-inn. SP4766
CFM @ 0.500-inn. SP4605
CFM @ 0.750-inn. SP4282
CFM @ 1.000-inn. SP3865
CFM @ 1.250-inn. SP3337
CFM @ 1.500-inn. SP2716
CFM @ 2.000-inn. SP1308
CFM @ 2.500-inn. SP235
Forsterker med full belastning15.00
Høyde21.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.22 "
Innløpshøyde (inn.)21-1/2
Innløpsbredde (in.)21-1/2
Maks. Dybde19 "
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MotorhusHelt lukket
Motor HP2
Motor turtall1600
Motor TypeEkstern rotor
Uttak Dia.22 "
Utløpshøyde21.5 "
Utløpsbredde21.5 "
Fase1
typensentrifugal
Spenning120
Hjuldiameter18.58 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBlandet flyt
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.1613
Skipets høyde (cm)55.9
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
FANTECH 40035 Inline kanalvifte, firkantet, metallhus, 18 tommers kanal, 120V | CL3ZFP 4003514 375 NOK
FANTECH 40036 Inline kanalvifte, firkantet, metallhus, 20 tommers kanal, 120V | CL3ZFQ 4003620 961 NOK
FANTECH 45308 Inline kanalvifte, firkantet, metallhus, 18 tommers kanal, 230V | CL3ZFR 4530815 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40037 Inline kanalvifte, firkantet, metallhus, 22 tommers kanal, 120V
45 267 NOK / enhet